カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EPSON(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- NTツール(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- TOTO(15)
- U-KANAYA(8)
- Vesrah(2)
- カネソウ(4)
- スバル(1)
- ハリケーン(2)
- バンドー化学(2)
- ホンダ(22)
- ヤマモトレーシング(4)
- 因幡電工(1)
- 富士電機(7)
- 重松製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc77」の検索結果
特価
関連キーワード

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C73A-04/SP
MICROCHIP¥23,980税込¥26,3781セット(15個)7日以内出荷PIC16C72/73(A)/74(A)/76/77 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。現在、フラッシュベース製品に取って代わられていますが、このデバイスはレガシー設計で依然として人気が衰えていないです。新たな用途開発には、PIC16F製品の使用を推奨します。PIC16C72/73(A)/74(A)/76/77ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の14ビット命令を備えたMicrochipのミッドレンジアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 35種類の命令 8レベルのハードウェアスタック I/Oピン 22 PIC16C72/73/73A/76 I/Oピン 33 PIC16C74/74A/77 キャプチャ コンペア PWM (CCP) モジュール 2 PIC16C72(1モジュール)を除く全モデル 5チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16C72/73/73A/76 8チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16C74/74A/77 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPIとI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(USART/SCI) PIC16C72を除く全モデル パラレルスレーブポート モデルPIC16C74/74A/77のみ ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0高さ = 3.556mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C73B-04I/SP
MICROCHIP¥17,980税込¥19,7781セット(15個)7日以内出荷PIC16C72/73(A)/74(A)/76/77 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。現在、フラッシュベース製品に取って代わられていますが、このデバイスはレガシー設計で依然として人気が衰えていないです。新たな用途開発には、PIC16F製品の使用を推奨します。 PIC16C72/73(A)/74(A)/76/77ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の14ビット命令を備えたMicrochipのミッドレンジアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。. 特長. 35種類の命令 8レベルのハードウェアスタック I/Oピン 22 PIC16C72/73/73A/76 I/Oピン 33 PIC16C74/74A/77 キャプチャ コンペア PWM (CCP) モジュール 2 PIC16C72(1モジュール)を除く全モデル 5チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16C72/73/73A/76 8チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16C74/74A/77 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPIとI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(USART/SCI) PIC16C72を除く全モデル パラレルスレーブポート モデルPIC16C74/74A/77のみ ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 4 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら