78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MCP14700 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 2 A供給電圧 = 5.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: SOT-23●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●MCP1415 / 1416 MOSFETドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
翌々日出荷


仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC N●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装●TC4426A/4427A/4428A MOSFETドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷


MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = TTL出力電流 = 3 A供給電圧 = 16Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイド高/低サイド依存性 = シンクロナスドライバ数 = 2ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
799 税込879
5日以内出荷

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 36Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 30Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイ/ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TC4423 / 4424 / 4425 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

Microchip Technology MOSFETMicrochip Technology MOSFET ドライバは、頑丈で、効率的で使いやすいドライバです。非反転ドライバです。MOSFET 9 (ピーク)の出力が可能で、改善された動作マージンで最大の MOSFET を駆動できます。 外付けの速度アップコンデンサや抵抗器ネットワークなしで、 2.4 から VS へのロジック入力に対応します。独自の回路により、部品を損傷することなく、入力を V まで負にスイングできます。特長と利点完全に分離されたプロセスは、すべてのラッチアップに対する本質的な耐性を備えています 大容量負荷駆動は 47,000pF です 高ピーク出力電流は A Peak です 入力は最大 V の負のスイングに耐える 鉛( Pb )フリー 2.4 から VS へのあらゆる電圧のロジック高入力 低等価入力容量 低出力インピーダンス ロジック 入力で 450 A の低供給電流 最小パルス幅は 50ns です ジャンクション動作温度範囲: -40 C 150 C 供給電圧範囲: 4.5 18 V用途クラス スイッチングアンプ MOSFET または IGBT パラレルチップモジュールを駆動 ラインドライバ ローカル電源オン オフスイッチ モータ制御 パルス発生器 パルストランスドライバ スイッチモード電源認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 9 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 1上昇時間 = 120nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 非反転実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 50Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

MIC4426 / 4427 / 4428ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された信頼性の高いデュアルローサイドMOSFETドライバで、低消費電力と高効率を実現します。このドライバは、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを正の供給電圧又は接地の25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等品のバイポーラデバイスは、供給電圧の1 V以内でのみスイングすることができます。MIC4426 / 7 / 8には、デュアル反転、デュアル非反転、1つの反転 / 1つの非反転出力の3つの構成を用意しています。バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 400 μA、ロジック0入力 25 nsで1000 pFを切り替え可能 調和のとれた立ち上り / 立ち下り時間 出力インピーダンス: 7 Ω 遅延時間: <40 ns (標準)
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立時間遅延 = 60ns実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

MIC4126、MIC4127、及びMIC4128ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された、信頼性の高いデュアル1.5 AローサイドMOSFETドライバです。低消費電力と高効率が特長です。MIC4126/27/28は、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを、正の電源又は接地から25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等のバイポーラデバイスのスイングは、電源の1 V以内にしかなりません。露出した裏面パッドパッケージにより熱を低減 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 電源又は接地からの最大出力オフセット: 25 mV ラッチアップ保護: >500 mAの逆電流 25 nsで1000 pFを切り替え 供給電圧に依存しないロジック入力しきい値 ロジック入力保護: -5 V 等価入力容量: 6 pF (標準) デュアル反転、デュアル非反転、及びコンプリメンタリ構成 ジャンクション動作温度範囲: -40 → +125 ℃
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = MSOPns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 20Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220ns出力数 = 1上昇時間 = 50nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 反転実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールMOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ロジックタイプ = TTL出力電流 = 1.2 A供給電圧 = 18Vピン数 = 4パッケージタイプ = SOT-123ns出力数 = 1上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TC4421/4422 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 10 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

TC4451 / 4452 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 13 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールTC4451 / 4452 MOSFETドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 1●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MCP1406 / 1407 MOSFETドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

MCP1406 / 1407 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

TC4421A / 4424A MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 10 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

TC4423A / 4424A / 4425A MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 4.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

TC4431/4432 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 30Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TC4423A / 4424A / 4425A MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 4.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TC4467 / 4468 / 4469 MOSFETドライバ. Microchip TC4467、TC4468、TC4469は、4出力ローサイドMOSFETドライバのシリーズです。 これらのMOSFETドライバでは、各出力用の2つの入力をロジックゲートとして設定しています。. 特長. 動作範囲: 4.5 → 18 V 対称立ち上がり及び立下り: 25 ns 短い等価遅延時間: 75 ns ラッチ防止 - 500 mAの誘導性キックバックに耐える 出力あたり2つの入力ロジックゲート - TC4467用のNAND、TC4468用のAND、TC4469用のAND/INV すべてのピンに2 kV ESD保護
仕様ロジックタイプ = CMOS出力電流 = 1.2 A供給電圧 = 18Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC出力数 = 4トポロジー = ローサイドドライバ数 = 4ブリッジタイプ = ハーフブリッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷




仕様電源スイッチの種類:ハイサイドMOSFETスイッチ 、 スイッチオン抵抗:1300mΩ 、 出力数:1 、 電圧:1.8 → 5.5V 、 電流:50 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連カテゴリ