カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(224)
  • イトーキ(181)
  • ホンダ(86)
  • マルゼン[厨房機器](84)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • SMC(77)
  • AMPHENOL(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • サトーパーツ(26)
  • NACHI(不二越)(25)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(23)
  • 三木プーリ(21)
  • brembo(21)
  • 廣杉計器(20)
  • フリーベアコーポレーション(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • A.S.H(15)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-4」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SLMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 190kHz●標準スルーレート: 0.08V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●長さ: 8.65mm●MCP616 / 617 / 618 / 619オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SLMICROCHIP
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 13ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6074-E/SLMICROCHIP
339税込373
1個
5日以内出荷
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 19nV/√HzMCP6071 / 6072 / 6074オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-E/SLMICROCHIP
399税込439
1個
5日以内出荷
MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:4, 0.015ksps, MCP3428-E/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:4, 0.015ksps, MCP3428-E/SLMICROCHIP
33,980税込37,378
1セット(57個)
7日以内出荷
MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 4分解能 = 16ビットサンプリングレート = 0.015ksps入力信号タイプ = 差動入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = 10ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:4, 0.004ksps, MCP3424-E/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 18ビット, ADC数:4, 0.004ksps, MCP3424-E/SLMICROCHIP
37,980税込41,778
1セット(57個)
7日以内出荷
MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 4分解能 = 18ビットサンプリングレート = 0.004ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = 35ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-CI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-CI/SLMICROCHIP
33,980税込37,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/SLMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 14●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 125 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:4, 200ksps, MCP3004-I/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:4, 200ksps, MCP3004-I/SLMICROCHIP
859税込945
1袋(2個)
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/SLMICROCHIP
41,980税込46,178
1セット(57個)
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SLMICROCHIP
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/SLMICROCHIP
379税込417
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6284-E/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6284-E/SLMICROCHIP
14,980税込16,478
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準ゲイン帯域幅積: 5MHz●標準スルーレート: 2.5V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Max: +125 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力mV●入力電圧 Min: 2.2 VnV/√Hz●MCP6281 / 6282 / 6283 / 6284 / 6285オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-I/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6024-I/SLMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 高精度●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●標準スルーレート: 7V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 8.7nV/√Hz●MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6044-I/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6044-I/SLMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
レール to レール = レール to レール入力/出力 標準入力電圧ノイズ密度 = 170nV/√Hz MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 14kHz標準スルーレート = 0.003V/μs動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SLMICROCHIP
169,800税込186,780
1セット(2600個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デュアル シングル オペアンプ MICROCHIPMicrochip デュアル シングル オペアンプMICROCHIP
439税込483
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷