カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(2)
  • 堀内機械(25)
  • ParkerTAIYO(12)
  • シグマ光機(5)
  • メイキコウ(4)
  • 国華電機(3)
  • アズワン(2)
  • 信越化学工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • ニッタ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • Parker(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-1000a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホールMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(60個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホールMICROCHIP
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
TC426 / 427 / 428 MOSFETドライバ. Microchip TC426、TC427、TC428デバイスは、デュアルローサイドMOSFETドライバです。. 特長. 高速スイッチング(CL = 1000 pF): 30 ns 高ピークの出力電流: 1.5 A 高出力電圧スイング: VDD -25 mV、GND +25 mV 低入力電流(ロジック「0」又は「1」): 1 μA TTL / CMOS入力に対応 構成: TC426 - 反転、TC427 - 非反転、TC428 - 反転 / 非反転 動作供給電圧: 4.5 → 18 V 電流消費量: 低入力0.4 mA、高入力8 mA シングル電源動作 低出力インピーダンス: 6 Ω ラッチアップ抵抗: >;500 mAの逆電流に耐える ESD保護: 2 kV
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 8-Pin ローサイド スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 8-Pin ローサイド スルーホールMICROCHIP
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流: 1.5 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOIC●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 2●実装タイプ: スルーホール●Microchip TC4427 は、以前の TC427 ファミリの MOSFET ドライバの改善バージョンです。MOSFET の充電及び放電ゲートでの立ち上り / 立ち下り時間に一致します。これらの製品は、定格電力と定格電圧のあらゆる条件下で優れたラッチアップ耐性を発揮します。接地ピンで発生したノイズスパイクが5 V以下(極性を問いません)の場合、これらの製品が破損することはありません。逆電流(極性を問いません)が出力に戻ってきた場合でも、これらの製品は、損傷やロジックの混乱がない状態で500 mAまで対応できます。すべての端子が最大 2.0 kV の静電放電( ESD )から完全に保護されています。TC4427 MOSFET ドライバは、 30 ns 未満で 1000 pF ゲート静電容量を簡単に充電 / 放電することができます。高ピークの出力電流: 1.5 A 広い入力供給電圧(動作範囲): 4.5 → 18 V 大容量負荷駆動能力: 11.5 ns以下で1000 pF (標準) 短い遅延時間: 40 ns (標準) 低出力インピーダンス: 2.5 Ω ラッチアップ保護: 0.5Aの逆電流に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応