Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPAMICROCHIP
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 8-Pin PDIPMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.2 A DIP 8-PinMICROCHIP
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 8-Pin SOICMICROCHIP
8ビット D/Aコンバータ MicrochipMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, TC1262-3.3VDBMICROCHIP
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ 9 V, 6-Pin, TC1240ECHTRMICROCHIP
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23BMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, TC1262-3.3VABMICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ 11.6 V, 6-Pin, TC1240AECHTRMICROCHIP
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23BMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTRMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.8 V, 5-Pin, TC1015-1.8VCT713MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1185-3.3VCT713MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, TC1014-2.5VCT713MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1014-3.3VCT713MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, TC1015-3.3VCT713MICROCHIP
Microchip A/Dコンバータ, ADC数:1, TC7107ACPLMICROCHIP
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 0.01ksps, TC7109ACPLMICROCHIP
Microchip MOSFETドライバ 1チャンネル 9A 8-Pin PDIP TC4422EPA ローサイドMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip マイコン SAM D21, 32-Pin TQFP ATSAMD21E18A-AUMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 10 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 1 8-Pin ハイサイド 反転 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 1 8-Pin ハイサイド 反転 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 8-Pin ローサイド スルーホールMICROCHIP
17ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピンMICROCHIP