カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • イシハシ精工(24)
  • 栃木屋(14)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • ケナメタル(8)
  • TRUSCO(7)
  • KITACO(6)
  • SMC(5)
  • エレコム(5)
  • エンペックス気象計(5)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • テンパール工業(4)
  • テスコム(4)
  • STMicro(4)
  • ハイロック(4)
  • 岩田製作所(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-24」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit I2C

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ PDIP実装タイプ スルーホールピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 1.7 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 1.7 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 9.27 6.35 3.3mm最大ランダムアクセス時間 900ns24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 64kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●動作温度 Max +85 ℃ns●Microchip Technology Inc.の24LC64は●64 Kb I2C(TM)互換シリアルEEPROMです。2線シリアルインターフェイス付き8K 8ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で●最小2.5 Vで動作し●スタンバイ電流はわずか1 μA●動作電流もわずか1 mAです。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。単電源●最小2.5 Vで動作 低電力CMOSテクノロジー 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページ書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: 200年 工場プログラミング可RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 64kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 1.7 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●データ保持 200年●24AA64/24FC64/24LC64 I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは●64 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。各種のパッケージ●温度●電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA64/24FC64デバイス)●2.5 (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)●スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit

    MICROCHIP
    ¥199,800税込¥219,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:32kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:4 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 1.8 1.3mm●データ保持:200年●24AA32A/24LC32A I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit I2C

    MICROCHIP
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ TSSOP実装タイプ 表面実装ピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 2.5 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 2.5 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3 4.4 1mmワード数 32k24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ MSOP実装タイプ 表面実装ピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 1.7 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 1.7 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3 3 0.85mm自動車規格 AEC-Q100年24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:16 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA128 24FC128 24LC128 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2C

    MICROCHIP
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 1024kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 1.8 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.8 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●データ保持 200年●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:2 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥649税込¥714
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 1kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●ワード数 128年●24AA01 24LC01B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥619,800税込¥681,780
    1セット(3300個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 256kbit●インターフェースタイプ シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 32 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●ワード数 32K年●24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    24AA16 24LC16B I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ 16kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23実装タイプ 表面実装ピン数 5構成 8ブロック 256 8ビット動作供給電圧 Min 2.5 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 2.5 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3.1 1.8 1.3mm最大ランダムアクセス時間 900ns24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-2ワイヤー

    MICROCHIP
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応