カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • 栃木屋(23)
  • イシハシ精工(16)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • サンコー(三甲)(5)
  • ホンダ(5)
  • サカエ(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • STMicro(4)
  • SMC(3)
  • エスコ(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • トップ工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • テスコム(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • KSフィルター(2)
  • INFINEON(2)
  • SAMTEC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm23」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C

    MICROCHIP
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    649税込714
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 1kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●ワード数 128年●24AA01 24LC01B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    28,980税込31,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    24AA16 24LC16B I2C-シリアルEEPROM
    仕様メモリサイズ 16kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23実装タイプ 表面実装ピン数 5構成 8ブロック 256 8ビット動作供給電圧 Min 2.5 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 2.5 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3.1 1.8 1.3mm最大ランダムアクセス時間 900ns24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:32kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:4 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 1.8 1.3mm●データ保持:200年●24AA32A/24LC32A I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    269,800税込296,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 64kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 1.7 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●データ保持 200年●24AA64/24FC64/24LC64 I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは●64 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。各種のパッケージ●温度●電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA64/24FC64デバイス)●2.5 (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)●スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
m23ネジ特集