カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • 栃木屋(23)
  • イシハシ精工(16)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • サンコー(三甲)(2)
  • トップ工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • KSフィルター(2)
  • INFINEON(2)
  • STMicro(2)
  • リゲッタ(2)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(2)
  • アルス(イーター電機)(2)
  • ANEX(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm23」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ:32kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:4 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 1.8 1.3mm●データ保持:200年●24AA32A/24LC32A I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
m23ネジ特集