カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • コガネイ(190)
  • Hirschmann Test & Measurement(96)
  • Sensata / Crydom(78)
  • SMC(66)
  • RS PRO(54)
  • VISHAY(23)
  • BUSSMANN(21)
  • EBM PAPST(20)
  • LITTELFUSE(19)
  • STMicro(16)
  • SCHURTER(15)
  • KEMET(14)
  • CKD(11)
  • KNITTER-SWITCH(11)
  • 近江精機(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • COOPER BUSSMANN(9)
  • CARLO GAVAZZI(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-32x」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OTP EPROM 2M (256K X 8)  5V  32DIP MICROCHIPOTP EPROM 2M (256K X 8) 5V 32DIPMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様メモリサイズ:4Mbit、インターフェースタイプ:パラレル、パッケージタイプ:PLCC、ピン数:32、構成:512 K x 8ビット、実装タイプ:表面実装、セルタイプ:スプリットゲート、動作供給電圧 Min:4.5 V、動作供給電圧 Max:5.5 V、長さ:11.43mm、高さ:2.79mm、幅:13.97mm、寸法:11.43 x 13.97 x 2.79mm、ワード数:512K、SST39SF010A/020A/040パラレルSuperFlashRメモリ. Microchip製のSST39SF010A/020A/040ファミリのデバイスは、パラレルの多目的SuperFlashRメモリICです。特長. 4.5-5.5 V読み取り及び書き込み操作 耐久性ー100,000回(標準) 低消費電力 - アクティブ電流10 mA、スタンバイ電流30 μA (14 MHzでの標準値) セクタ消去機能: 均一な4 KBセクタ 読み取りアクセス時間: 55 → 70 ns セクタ消去時間: 18 ms チップ消去時間: 70 ms(標準) バイトプログラム時間ー14 μs(標準) チップ書換え時間ーSST39SF010A 2秒、SST39SF020A 4秒、SST39SF040 8秒(標準値) ラッチ付きアドレス及びデータ 自動書き込みー内部VPP生成 End-of-Write検出ートグルビットーデータ#ポーリング TTL I/O互換品 JEDEC規格ーフラッシュEEPROMピン配列及びコマンドセットRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
699税込769
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip Technology MICROCHIPEPROM Microchip TechnologyMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1778-I/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1778-I/SPMICROCHIP
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8ビットマイクロコントローラ. PIC16F177xファミリのマイクロコントローラは、多様な機能、特にSMPSアプリケーション用に設計されたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにした、周辺機器が豊富なMCUです。 このデバイスは、ピンを使用したりさらに基板面を使用したりすることなく、オンボード周辺機器を内部接続してクローズドループシステムを作成する機能を備えています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大8 MIPS 49の命令が搭載された改良型ミッドレンジコア、16スタックレベル 定電流パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR)、選択可能なトリップポイント 拡張ウォッチドッグタイマ(EWDT) 超低消費電力(XLP)機能 内部精密発振器. アナログ周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 17又は28チャンネル(モデルによって異なる) オペアンプ モデルによって3又は4 高速コンパレータ モデルによって6又は8 D/Aコンバータ(DAC) モデルによって3又は4 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) プログラム可能ランプジェネレータ(PRG) モデルによって3又は4 2つの高電流ドライブI/O 最大100 mAシンク又はソース(@ 5V). デジタル周辺機器. 4つの設定可能なロジックセル(CLC) 内蔵のコンビネーション ステートロジック コンプリメンタリ出力発生器(COG) モデルによって3又は4 キャプチャ コンペア PWM(CCP)モデル モデルによって3又は4 パルス幅変調器(PWM) モデルによって3又は4 データ信号変調器(DSM) モデルによって3又は4 ペリフェラルピン選択(PPS) シリアル通信 拡張USART (EUSART)、SPI、I2C、RS-232、RS-485、LIN互換
仕様ファミリー名 = PIC16パッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 28 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10/16 bit標準動作供給電圧 = 2.3 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA1281-16AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA1281-16AUMICROCHIP
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 VADC数 = 8 x 10ビットmm8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA1284-AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA1284-AUMICROCHIP
919税込1,011
1個
5日以内出荷
ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 VADC数 = 8 x 10ビットmm8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(2個)
5日以内出荷
メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mmワード数 = 8KnsMicrochip AT28HC64BFは、高パフォーマンスの64 KビットパラレルEEPROMで、220 mWの消費電力で、55 nsのアクセス時間を提供しています。選択解除時のCMOSスタンバイ電流は100 μA未満です。外部コンポーネントなしで、読み取り / 書き込みサイクルで静的RAMのようにアクセスされます。64バイトのページレジスタを使用し、最大64バイトの書き込みを同時に実行できます。オプションのソフトウェアデータ保護メカニズムは、不注意による書き込みを防止し、さらに追加の64バイトのEEPROMにより、デバイスの識別や追跡を可能にします。その他の特長: 8 Kビット x 8 (64 Kビット) 5 V ±10 %電源 パラレルインターフェイス アクセス時間: 70 ns セルフ時限の消去及び書き込みサイクル ページの書き込みとバイトの書き込み 書き込み検出終了のデータポーリング 2 ms最大オプション 低電力消費: 読み取り / 書き込み電流: 40 mA (最大) スタンバイ電流: TTL 2 mA (最大)、CMOS: 100 μA (最大) 書き込み保護 ハードウェア保護 ソフトウェアデータ保護 10万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: > 10年
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
259税込285
1個
5日以内出荷
25AA256/25LC256 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA256/25LC256ファミリのデバイスは、256 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック: 10 MHz 最大書き込み電流: 5 mA 読み取り電流: 6 mA (標準) スタンバイ電流: 1 μA (標準) 32,768 x 8ビット構成 64バイトページ セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/4、1/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 耐久性: >;1 M回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間 ESD保護: >;4000 V
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmワード数 = 32kRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
179税込197
1個
5日以内出荷
24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ PDIP実装タイプ スルーホールピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 1.7 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 1.7 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 9.27 6.35 3.3mm最大ランダムアクセス時間 900ns24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
179税込197
1個
5日以内出荷
24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ TSSOP実装タイプ 表面実装ピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 2.5 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 2.5 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3 4.4 1mmワード数 32k24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
179税込197
1個
5日以内出荷
24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ 256kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ MSOP実装タイプ 表面実装ピン数 8構成 32 x 8ビット動作供給電圧 Min 1.7 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 1.7 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3 3 0.85mm自動車規格 AEC-Q100年24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.25 V, 32-Pin MLF MICROCHIPMicrochip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.25 V, 32-Pin MLFMICROCHIP
1,098税込1,208
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様分解能 = 10ビットインターフェースタイプ = I2C, シリアルSPIセンシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファーセンシングワイヤータイプ = 結線済み実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MLFピン数 = 32標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.25 V寸法 = 5 x 5 x 0.95mm長さ = 5mm幅 = 5mm高さ = 0.95mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃QT60240 24チャンネルQMatrixRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
32,980税込36,278
1セット(32個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mmデータ保持 = 10年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(2個)
5日以内出荷
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
仕様メモリサイズ = 64kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = スルーホールピン数 = 32構成 = 8 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmデータ保持 = 10年パラレルアクセスEEPROM、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit パラレル MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit パラレルMICROCHIP
47,980税込52,778
1セット(27個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = パラレルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 18.1 x 7.6 x 2.35mmデータ保持 = 10年
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPIMICROCHIP
659,800税込725,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 32kMicrochip AT25256B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェース( SPI )互換の 256 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFNMICROCHIP
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●サポート規格 : IEEE802.3●IEEE802.3u●回路数 : 1●標準データレート : 100Mbps●電源タイプ : 単一電源●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 32●寸法 : 5 x 5 x 0.8mm●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●イーサネットトランシーバ●Micrel Inc. Micrelでは●高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く●コンパクトでコスト効果の高い●高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
24AA256/24FC256 / 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmワード数 = 32kRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットトランシーバ Microchip MICROCHIPイーサネットトランシーバ MicrochipMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
549,800税込604,780
1セット(3300個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 256kbit●インターフェースタイプ シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 32 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●ワード数 32K年●24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
17,980税込19,778
1セット(100個)
7日以内出荷
24AA256/24FC256 / 24LC256 I2C-シリアルEEPROM
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2C MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit I2CMICROCHIP
289税込318
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPIMICROCHIP
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
Microchip 25AA256-I/P は、256 K ビットシリアル電気消去可能 PROM です。このメモリには、シンプルなシリアルペリフェラルインターフェース(SPI)互換のシリアルバスを使用してアクセスします。必要なバス信号は、クロック入力(SCK)に加えて、データ入力(SI)とデータ出力(SO)の個別のラインです。デバイスへのアクセスは、チップ選択(CS)入力によって制御されます。デバイスとの通信は、ホールド(HOLD)ピンで一時停止させることができます。最大クロック: 10 MHz 低電力CMOSテクノロジー: 書き込み電流: 5 mA (最大) @ 5.5 V - 読み取り電流: 5 mA (最大) @ 5.5 V、10 MHz - スタンバイ電流: 1 μA @ 5.5V セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/4、1/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 高い信頼性: 耐久性: 100万回の消去 / 書き込みサイクル - データ保持: 200年 - ESD保護: 4000 V 対応温度範囲: 車載向けAEC-Q100認定
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = DFN 、PDIP 、SOIC 、TSSOP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤーパッケージタイプ = PLCC実装タイプ = スルーホールピン数 = 32構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mmデータ保持 = 10年パラレルアクセスEEPROM、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology 16キー Qマトリックス タッチセンサ MICROCHIPMicrochip Technology 16キー Qマトリックス タッチセンサMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様分解能:11ビット 、 インターフェースタイプ:SPI 、 センシング技術:スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー 、 センシングワイヤータイプ:結線済み 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:3 → 5.25 V 、 寸法:7.1 x 7.1 x 1.05mm 、 長さ:7.1mm 、 幅:7.1mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 QT60168 16チャンネルQMatrixRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 MICROCHIPマイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3MICROCHIP
77,980税込85,778
1セット(490個)
7日以内出荷
仕様サポート規格:IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:100Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:1.62 → 3.6 V 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 幅:5.1mm 、 LAN8710A 10/100イーサネットトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFNMICROCHIP
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = IEEE802.3、IEEE802.3u回路数 = 1標準データレート = 100Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 32寸法 = 5 x 5 x 0.8mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology 24キー Qマトリックス タッチセンサ MICROCHIPMicrochip Technology 24キー Qマトリックス タッチセンサMICROCHIP
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様分解能:10ビット 、 インターフェースタイプ:I2C, シリアルSPI 、 センシング技術:スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー 、 センシングワイヤータイプ:結線済み 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MLF 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.25 V 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm 、 長さ:5mm 、 幅:5mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 QT60240 24チャンネルQMatrixRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology パラレルEEPROM MICROCHIPMicrochip Technology パラレルEEPROMMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
マイクロチップ, USBトランシーバー, USB 2.0, 32-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, USBトランシーバー, USB 2.0, 32-Pin QFNMICROCHIP
669税込736
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 32-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 32-Pin QFNMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3V, 32-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3V, 32-Pin QFNMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様サポート規格:IEEE 802.3 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 インテグレーテッドCDR:あり 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:5mm 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  フラッシュメモリ 1Mbit パラレル, 32-Pin, SST39VF010-70-4I-WHE MICROCHIPマイクロチップ, フラッシュメモリ 1Mbit パラレル, 32-Pin, SST39VF010-70-4I-WHEMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : パラレル●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 32●構成 : 128 K x 8●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 8.1mm●高さ : 1.05mm●幅 : 12.5mm●寸法 : 12.5 x 8.1 x 1.05mm●動作温度 Max : +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 2.7→3.6V, 32-Pin PLCC MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュ メモリ パラレル, 2.7→3.6V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
779税込857
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
gv-30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gv-30