マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 2.5 to 5.5V, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
マイクロチップ SRAM メモリ 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
マイクロチップ SRAM 512kbit, 64 K×8ビット, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
マイクロチップ SRAM メモリ 1Mbit, 128 K×8ビット, 8-Pin 5.5VMICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 スルーホール, 8-Pin PDIPMICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin MSOPMICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 14-Pin TSSOPMICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin MSOPMICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ 1.5 → 5.5 V, 8-Pin, MCP1253-ADJI/MSMICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SOT-23MICROCHIP
Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 6-Pin SOT-23MICROCHIP
Microchip コンバータ,最大出力電流:800mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1642B-ADJI/MSMICROCHIP
Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640DT-I/CHYMICROCHIP
Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640BT-I/CHYMICROCHIP
マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIPMICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit I2C (2線)MICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY25V-10PUMICROCHIP
マイクロチップ, EEPROM 16kbit シリアル-3ワイヤーMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY45V-10PUMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin VQFN ATTINY1634R-MUMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY13-20PUMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin PDIP ATTINY2313V-10PUMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin PDIP ATTINY26-16PUMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin SOIC ATTINY84-20SSUMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY25-20SUMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13V-10SSUMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIJ ATTINY45V-10SUMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13-20SSUMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin SOIC ATTINY441-SSUMICROCHIP
マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP(1件のレビュー)
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOPMICROCHIP
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOICMICROCHIP
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY25-20SSNMICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP