カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • KITO(キトー)(19)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • omron(オムロン)(3)
  • ParkerTAIYO(1)
  • SMC(531)
  • TRUSCO(2)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • アリート(ariete)(2)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • タンガロイ(1)
  • パナソニックコネクト(3)
  • ポリマーギヤ(1)
  • リンナイ(4)
  • 京セラ(32)
  • 内外電機(1)
  • 大崎電業社(3)
  • 富士通(2)
  • 日立産機システム(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vnb」の検索結果

特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 3.04mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B

    MICROCHIP
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23B長さ = 3.05mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 6.25mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応