カテゴリ
- 切削工具(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み

チップ VNBR
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)翌日出荷(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。材質PR930形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ VNBR
京セラ¥16,980税込¥18,6781セット(5個)翌々日出荷トラスコ品番649-9279材質PR930形状ひし形35°逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.1穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
チップ VNBR
京セラ¥16,980税込¥18,6781セット(5個)3日以内出荷トラスコ品番649-9317材質PR930形状ひし形35°逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.1穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド ダイヤ
京セラ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●寸法WF2(mm):0.7材質KPD001材質(本体)KPD001寸法H(mm)3.9寸法LF(mm)39.8コーナー数1寸法RE(mm)0.2寸法WF(mm)4.5寸法LU(mm)20寸法DMIN(mm)5
Kチェア
くろがね工作所¥45,980~税込¥50,578~1脚31日以内出荷オフィスチェアとしての基本性能をしっかりとおさえたリーズナブルチェア。広くて高めの背もたれが確実に背全体をサポートします。材質(キャスター)ナイロン機能背リクライニング、ロッキング強弱、アップライトロック、背もたれ上下、座面ガス上下材質(脚)強化ナイロン
ホルダ
京セラ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷仕様●寸法WF1(mm):4トラスコ品番648-8684寸法H(mm)20適合チップVNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..止ねじSP3X4HDD21.5スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)23寸法LF(mm)125レンチFT-10寸法DCON(mm)22
ホルダ
京セラ¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷適合チップVNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..止ねじSP3X4勝手右スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)22寸法LF(mm)125レンチFT-10
WABI ゴーグル パープルマルチレイヤーレンズ
アリート(ariete)¥8,998税込¥9,8981個92日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:14980-VNBT。必要なものだけを残した美しさのWABIゴーグル。販売備考:2024年モデル コンパクトで軽量 クラッシックタイプ UV /LexanR レンズ CarbonX を備えた 24 層フォーム マイクロファイバーバッグ付属 ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能。タイプ:ロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能。色[カラー]:ターコイズ/ホワイト。仕様:軽量/クラッシック/UV 保護機能。内容量[数量]:本体のみ。型番:14980。備考:レンズ LexanR cat.3/パープルレンズ/光学歪みなし/防曇処理/アンチスクラッチ処理/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)。使用上の注意:眼鏡同時装着不可仕様軽量/クラッシック/UV 保護機能適合眼鏡には不可色ターコイズ/ホワイト備考レンズ LexanR cat.3/パープルレンズ/光学歪みなし/防曇処理/アンチスクラッチ処理/紫外線完全保護換気システム AVS Ariete 換気システム/フロントエアインテーク/オープンフィルター3 層フェイスフォーム 1 層目は独立気泡のテクニカルフォーム/2 層目はオープンセルの非常に柔らかいテクニカルフォーム/3 層目は低刺激性カーボンX 肌に触れる部分OTG 使用不可 (度付き眼鏡には不可)タイプロードバイク/MTB/SNOW(ウインタースポーツ)使用可能、本体のみ型番14980
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら