カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- SMC(531)
- 京セラ(31)
- KITO(キトー)(19)
- リンナイ(4)
- omron(オムロン)(3)
- 大崎電業社(3)
- TRUSCO(2)
- 富士通(2)
- アリート(ariete)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- タンガロイ(1)
- 内外電機(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 日立産機システム(1)
- ポリマーギヤ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vnb」の検索結果

Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 3.04mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23B
MICROCHIP¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 4.4 Vパッケージタイプ = SOT-23B長さ = 3.05mm高さ = 1.02mm幅 = 1.4mmセンサーゲイン = 6.25mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応