カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- ALBA(アルバ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(279)
- brembo(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- onsemi(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Vesrah(4)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- グリーンハウス(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Microchip, クロックバッファ, LVDS, 差動, 16-Pin QFN
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷SY89832Uは2.5 V、高速、2 GHz差動LVDS (低電圧差動スイング) 1:4ファンアウトバッファで、超低スキュー用途向けに最適化されています。対象の供給電圧及び温度にわたってデバイス内スキューが20 ps未満になることが保証されています。差動入力バッファは、独自の内部終端設計になっており、VTピンを通じて終端ネットワークにアクセスできます。対象の温度及び電圧にわたって保証されたAC性能: DC → >2.0 GHzのスループット <570 psの伝播遅延(IN-to-Q) デバイス内スキュー: <20 ps 立ち上がり / 立ち下がり時間: <200 ps 超低ジッター設計: 81 fsRMSの位相ジッター 特許申請中の独自の入力終端及びVTピンは、DC結合及びAC結合の入力を受け入れ 高速LVDS出力 2.5 Vの電圧供給動作 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ 16ピン(3 mm x 3 mm) QFNパッケージを用意仕様論理回路 = LVDSロジックタイプ = クロックバッファ入力信号タイプ = 差動出力ロジックレベル = LVDS動作/操作モード = 差動クロック入力数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16寸法 = 3 x 3 x 0.8mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Max = 2.62 V最小出力周波数 = 2GHzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, クロックバッファ, LVDS, 差動, 16-Pin QFN
MICROCHIP¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷仕様●論理回路: LVDS●ロジックタイプ: クロックバッファ●入力信号タイプ: 差動●出力ロジックレベル: LVDS●動作/操作モード: 差動●クロック入力数: 1●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 16●寸法: 3×3×0.8mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.8mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●最小出力周波数: 2GHz●SY89833ALはSY89833Lの低ノイズタイプで、3.3 V、高速2 GHz低電圧差動スイング(LVDS) 1:4ファンアウトバッファです。対象の供給電圧及び温度にわたってデバイス内スキューが20 ps未満になることが保証されています。差動入力バッファは、独自の内部終端設計になっており、VTピンを通じて終端ネットワークにアクセスできます。この機能により、デバイスはさまざまなロジックレベル規格に簡単にインターフェース接続できます。AC結合の用途の場合、VREF-AC基準電圧が含まれます。対象の温度及び電圧にわたって保証されたAC性能: DC → >2.0 GHzのスループット <470 psの伝播遅延(IN-to-Q) デバイス内スキュー: <20 ps 立ち上がり / 立ち下がり時間: <190 ps 改良された超低ジッター設計: 195 fsRMS位相ジッター(標準) 独自の入力終端及びVTピンは、DC結合及びAC結合の入力を受け入れ 高速LVDS出力 3.3 Vの電源動作 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ 16ピン(3 mm x 3 mm) QFNパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら