曜日別特売

Microchip, クロックバッファ, LVDS, 差動, 16-Pin QFN

Microchip, クロックバッファ, LVDS, 差動, 16-Pin QFN - MICROCHIP

SY89832Uは2.5 V、高速、2 GHz差動LVDS (低電圧差動スイング) 1:4ファンアウトバッファで、超低スキュー用途向けに最適化されています。対象の供給電圧及び温度にわたってデバイス内スキューが20 ps未満になることが保証されています。差動入力バッファは、独自の内部終端設計になっており、VTピンを通じて終端ネットワークにアクセスできます。対象の温度及び電圧にわたって保証されたAC性能: DC → >2.0 GHzのスループット <570 psの伝播遅延(IN-to-Q) デバイス内スキュー: <20 ps 立ち上がり / 立ち下がり時間: <200 ps 超低ジッター設計: 81 fsRMSの位相ジッター 特許申請中の独自の入力終端及びVTピンは、DC結合及びAC結合の入力を受け入れ 高速LVDS出力 2.5 Vの電圧供給動作 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ 16ピン(3 mm x 3 mm) QFNパッケージを用意

仕様
論理回路 = LVDS
ロジックタイプ = クロックバッファ
入力信号タイプ = 差動
出力ロジックレベル = LVDS
動作/操作モード = 差動
クロック入力数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 16
寸法 = 3 x 3 x 0.8mm
長さ = 3mm
幅 = 3mm
高さ = 0.8mm
動作供給電圧 Max = 2.62 V
最小出力周波数 = 2GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84337638SY89832UMG
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする