カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Mono Wireless
  • 三ツ星ベルト(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • DUCATI(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • サカエ(3)
  • CKD(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • クツワ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • VISHAY(2)
  • KTM(2)
  • オーム電機(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • フジキン(1)
  • リケン(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb39」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズ Mono WirelessTWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズMono Wireless
4,198税込4,618
1個
欠品中
センサー内蔵の無線タグTWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトウエアのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。【親機・中継機の準備】TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
仕様●無線部●通信方式:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16●送信出力:9.19dBm●マイコン部●プロセッサ:32ビット RISC●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●アンテナ●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.8dBi(ケースなし)/-0.46dBi(ケースあり)●偏波:直線偏波●搭載センサー●温湿度センサー:SHT40(Sensirion)●磁気センサー:DRV5032FD(Texas Instruments)●ウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)●LED:LB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)アズワン品番67-0404-80
TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ) Mono WirelessTWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)Mono Wireless
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波