カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Mono Wireless
  • 日本エレパーツ(63)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
  • GB[制御機器](10)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • SAMTEC(7)
  • スタック電子(6)
  • ピカコーポレイション(5)
  • スタッフ(5)
  • KENWOOD(4)
  • バクマ工業(3)
  • VISHAY(3)
  • MUELLER ELECTRIC(3)
  • StarTech.com(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • FINDER(2)
  • ワカ製作所(2)
  • 変換名人(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma-p」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UFL-SMA変換ケーブル 100mm Mono Wireless

    UFL-SMA変換ケーブル 100mm

    Mono Wireless
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。
    仕様損失:0.33 dBケーブル長(mm)100
  • UFL-SMA変換ケーブル 290mm Mono Wireless

    UFL-SMA変換ケーブル 290mm

    Mono Wireless
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。
    仕様損失:1.0 dBケーブル長(mm)290
  • SMAP-SMAJ低損失ケーブル 2m Mono Wireless

    SMAP-SMAJ低損失ケーブル 2m

    Mono Wireless
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    TWELITEシリーズ 同軸コネクタタイプ専用のSMAケーブル。SMAアダプタが不要でSMA-JからSMA-Pへのケーブルを連結できます。無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトに接続可能な認証適合ケーブルです。同軸版のTWELITEシリーズにメーカーアンテナを取り付ける際に使用するSMAケーブルです。同時に、SMA変換ケーブル(MW-C-UJ-)も必要です。屋内アンテナ(MW-A-D85)や防水アンテナ(MW-A-D114)を直接取り付けることが可能です。
    仕様●ケーブル長:2m●損失:最大2.00dB●コネクタ形状:SMA-J SMA-P●使用温度範囲:-40℃~+85℃●耐久性と締め付けトルク:500回以下0.45N・m●ケーブル曲げ特性:最小曲げ半径50mmアズワン品番67-0371-96
  • ダイポールアンテナ(室内用可倒式) Mono Wireless

    ダイポールアンテナ(室内用可倒式)

    Mono Wireless
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE-トワイライトと接続する際はSMA変換ケーブルが必要です。延長ケーブルを使用することも可能です。 ※アンテナとケーブルはセットで認証を取得しております。指定以外のケーブルを使用した場合、認証を外れてしまいます。
    インピーダンス50ΩコネクタSMA-Pアンテナ利得(dBi)2アンテナ方式1/2λ偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
  • 防水可倒式アンテナ Mono Wireless

    防水可倒式アンテナ

    Mono Wireless
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    マイコン内蔵の無線モジュールTWELITE-トワイライトに接続して使用する3段階に倒すことができる可倒式アンテナです。変換ケーブルを使用し、同軸コネクタタイプのTWELITE-トワイライトに接続します。SMAケーブルを使用すると、TWELITE-トワイライトから離れた場所に取り付けができます。取り付け場所の材質を選ばず、自在に取り付け場所を変更できます。
    質量(g)約15.5使用温度範囲(℃)-30~+70保護等級IP67アンテナサイズ(mm)123締付トルク(N・m)0.45コネクタSMA-P耐久性500回以下アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式半波長ダイポール