カテゴリ
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Mono Wireless
- FINDER(2)
- GB[制御機器](9)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SAMTEC(3)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- StarTech.com(3)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- TRUSCO(1)
- グリーンハウス(1)
- スタッフ(5)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
- バクマ工業(3)
- ワカ製作所(2)
- 変換名人(2)
- 富士電機(1)
- 日本エレパーツ(63)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- ブランドをもっと見る
「sma-p」の検索結果
特価

UFL-SMA変換ケーブル 100mm
Mono Wireless¥979税込¥1,0771個3日以内出荷同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。仕様損失:0.33 dBケーブル長(mm)100
UFL-SMA変換ケーブル 290mm
Mono Wireless¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。仕様損失:1.0 dBケーブル長(mm)290
ダイポールアンテナ(室内用可倒式)
Mono Wireless¥979税込¥1,0771個3日以内出荷TWELITE-トワイライトと接続する際はSMA変換ケーブルが必要です。延長ケーブルを使用することも可能です。 ※アンテナとケーブルはセットで認証を取得しております。指定以外のケーブルを使用した場合、認証を外れてしまいます。インピーダンス50ΩコネクタSMA-Pアンテナ利得(dBi)2アンテナ方式1/2λ偏波直線偏波使用周波数(MHz)2400~2500VSWR2以下
防水可倒式アンテナ
Mono Wireless¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷マイコン内蔵の無線モジュールTWELITE-トワイライトに接続して使用する3段階に倒すことができる可倒式アンテナです。変換ケーブルを使用し、同軸コネクタタイプのTWELITE-トワイライトに接続します。SMAケーブルを使用すると、TWELITE-トワイライトから離れた場所に取り付けができます。取り付け場所の材質を選ばず、自在に取り付け場所を変更できます。質量(g)約15.5使用温度範囲(℃)-30~+70保護等級IP67アンテナサイズ(mm)123締付トルク(N・m)0.45コネクタSMA-P耐久性500回以下アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式半波長ダイポール