カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本バルカー
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • Kawasaki(8)
  • ホンダ(2)
  • 大阪魂(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • コンドーテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • タケネ(1)
  • 廣杉計器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120s0616」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ日本バルカー
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●内径(mm):320●外径(mm):378●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0616材質PTFE、非石綿繊維厚さ(mm)3.2内径(Φmm)320呼び径(B)12外径(Φmm)378呼び径(A)300最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-49特性耐薬品性
関連キーワード
パッキン類カテゴリ