カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- Igus(イグス)(28)
- トヨタ(4)
- 富士電機機器制御(3)
- SMC(2)
- NOK(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Kawasaki(2)
- アズワン(1)
- イチグチ(1)
- エスコ(1)
- カジメイク(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 三菱電機(1)
- BLACK&DECKER(1)
- GMB(1)
- パール金属(1)
- ブランドをもっと見る
「125-0141」の検索結果

ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷から5日以内出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:125●呼び径B:5●内径(mm):143●外径(mm):190●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):141×190●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0612材質PTFE厚さ(mm)3.2色青内径(Φmm)143呼び径(B)5呼び径(A)125最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-61特性耐薬品性