カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- モノタロウ(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
- 富士工業用品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4536wl」の検索結果

グランドパッキン 炭素繊維系・灰色
日本バルカー(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から16日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。用途水・油ポンプ・回転機器用仕様【軸への攻撃性】優色灰長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201
日本バルカー(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。用途水・油ポンプ用仕様【軸への攻撃性】優色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137
日本バルカー(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。用途多用途用仕様【軸への攻撃性】優適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8133
日本バルカー(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から21日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンと無機充填材で処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 水・油系流体などの汎用バルブ用軸シールとして使用します。用途汎用弁用色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【第1推奨】清水、海水、加熱水、過熱蒸気、飽和蒸気、【第2推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、不燃性ガス、可燃性ガス断面タイプ角形
グランドパッキン 特殊繊維系・茶色
日本バルカー(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。 耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。 スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。用途ポンプ、回転・往復動機器用仕様【軸への攻撃性】可適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ色茶長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【回転ポンプ軸】2.0、【機器】14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【回転ポンプ軸用】<第1推奨>スラリー液、泥水、原油・重油、<第2推奨>加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、粉体、<第2推奨>スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類特性耐摩耗性最高使用速度(m/s)【回転ポンプ軸用】16、【機器】5許容PV値(MPa・m/s)14.7断面タイプ角形