カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- Kawasaki(5)
- スズキ(3)
- ホンダ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- カクダイ(2)
- PMC(2)
- ダイニチ工業(1)
「51037-007」の検索結果
特価

ユニオンパッキン (PTFE)
日本バルカー(9件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170