カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- ダイコー(9)
- イノック(6)
- ニチアス(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- TDK(4)
- 昭和技研工業(3)
- TRUSCO(3)
- バクマ工業(2)
- 三菱電機(2)
- アキツ(2)
- 三興製作所[配管](2)
- ALBA(アルバ)(2)
- プロテック(2)
- BRAKING(2)
- ASK(2)
- 村部フランヂ(2)
- 築地製作所(2)
- クリンガー(2)
- ブランドをもっと見る
「5k125a」の検索結果
特価

フランジ用中パッキン(高機能タイプ)
日本バルカー¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から13日以内出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー特性耐熱性、耐薬品性
フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)
日本バルカー(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から5日以内出荷PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。種別フランジ用中パッキン材質PTFE温度範囲(℃)-200~200主成分PTFE、シリカ色調ベージュ特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)
日本バルカー(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から5日以内出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
フランジ用中パッキン(防食タイプ)
日本バルカー¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183使用圧力(MPa)水系3.0、油系3.0、ガス1.0寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字オレンジ柔軟性(縦方向)9圧縮率(%)(34.3MPa)10色調ブルー特性防食
フランジ用全面パッキン(防食タイプ)
日本バルカー¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から8日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用全面パッキン色ブルー使用温度範囲(℃)-50~+183主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0特性防食
フランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット)
日本バルカー¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷から9日以内出荷PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。種別フランジ用全面パッキン色ベージュ使用温度範囲(℃)-200~+200フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ耐圧力(MPa)4特性耐薬品性、耐熱性、低温特性