カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- モノタロウ(1)
- ニチアス(5)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- Matex(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6501l 8mm」の検索結果

グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201
日本バルカー(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。用途水・油ポンプ用仕様【軸への攻撃性】優色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137
日本バルカー(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。用途多用途用仕様【軸への攻撃性】優適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
グランドパッキン 炭素繊維系・灰色
日本バルカー(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から16日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。用途水・油ポンプ・回転機器用仕様【軸への攻撃性】優色灰長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132
日本バルカー¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。用途低・中周速回転用色白長さ(m)3pH値2~13最高使用温度(℃)260特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202
日本バルカー(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)色黒長さ(m)3pH値0~14最高使用温度(℃)260特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性許容PV値(MPa・m/s)12.3