カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- モノタロウ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- ニチアス(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- Matex(2)
- トヨタ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6501l 9.5mm」の検索結果
特価

グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201
日本バルカー(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。用途水・油ポンプ用仕様【軸への攻撃性】優色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137
日本バルカー(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。用途多用途用仕様【軸への攻撃性】優適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
グランドパッキン 炭素繊維系・灰色
日本バルカー(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から16日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。用途水・油ポンプ・回転機器用仕様【軸への攻撃性】優色灰長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132
日本バルカー¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。用途低・中周速回転用色白長さ(m)3pH値2~13最高使用温度(℃)260特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4