カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- コイズミ照明(1)
- ダイハツ(2)
- ダイヤトレンド(12)
- ニッサン(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- プロト(4)
- ミツビシ(1)
- メディアカバーマーケット(30)
- 若井産業(1)
「7202w」の検索結果
特価
関連キーワード

グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用
日本バルカー¥57,980税込¥63,7781巻当日出荷熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。食品衛生法適合品。主にポンプ用として使用します。用途食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。トラスコ品番850-5317材質主としてPTFE繊維幅(mm)9.5色白高さ(mm)9.5長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体ケミカル流体使用上の注意切断にはカッターが必要です。特性熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用
日本バルカー¥9,098~税込¥10,008~1巻当日出荷熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。長さ(m)3適合流体水、油、ケミカル流体特性耐薬品
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら