カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本バルカー
  • 三桂製作所(17)
  • タカチ電機工業(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em3gp36」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201 日本バルカー

    グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201

    日本バルカー(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
    用途水・油ポンプ用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
関連キーワード
パッキン類カテゴリ