カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- 三桂製作所(13)
- クレトイシ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「em5gp」の検索結果

グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201
日本バルカー(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。用途水・油ポンプ用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様【軸への攻撃性】優色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形