カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
  • 日本バルカー
  • サンドビック(8)
  • RS PRO(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • 中興化成工業(6)
  • 富士変速機(6)
  • SMC(5)
  • マグネットプラン(4)
  • TIME(4)
  • エスコ(3)
  • ホンダ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • GB[制御機器](3)
  • Zippy(3)
  • グーリング(2)
  • コクヨ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • SANDVIK(2)
  • 法山本店(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-300」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー
    ¥689~税込¥758~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー特性耐熱性、耐薬品性
  • ユニオンパッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    ユニオンパッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1枚
    当日出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300特性耐熱性、耐薬品性
  • フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径25A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径25A

    日本バルカー
    ¥729~税込¥802~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径50A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径50A

    日本バルカー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)50適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)61各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径15A

    日本バルカー
    ¥549~税込¥604~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)15適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)22各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径100A

    日本バルカー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)100適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)115
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径200A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径200A

    日本バルカー
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)8最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)200適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)218各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径32A

    日本バルカー
    ¥879~税込¥967~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)32適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径300A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径300A

    日本バルカー
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)12最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)300適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)321各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径20A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径20A

    日本バルカー
    ¥559~税込¥615~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)20適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)28各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径40A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径40A

    日本バルカー
    ¥949~税込¥1,044~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/2最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)40適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)49
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径150A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径150A

    日本バルカー
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)6最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)150適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)167各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径80A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径80A

    日本バルカー
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)80適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)90各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径125A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径125A

    日本バルカー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)5最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)125適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)141各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径65A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径65A

    日本バルカー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2-1/2文字色黒呼び径(A)65適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)84各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径250A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径250A

    日本バルカー
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)10最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)250適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)270各種認証ISO認証取得工場製