カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- モノタロウ(1)
- 岩崎電気(15)
- RS PRO(8)
- 大阪魂(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- ifm electronic(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- ユーボン(5)
- 工進(4)
- 中興化成工業(4)
- ベンカン(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 篠原電機(3)
- 摂津金属工業(3)
- ブランドをもっと見る
「gf30」の検索結果

ユニオンパッキン(高機能タイプ)
日本バルカー(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚当日出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300特性耐熱性、耐薬品性
フランジ用中パッキン(高機能タイプ)
日本バルカー¥689~税込¥758~1枚当日出荷から13日以内出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー特性耐熱性、耐薬品性
フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)
日本バルカー(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
ブラックハイパーガスケット 呼び径25A
日本バルカー¥729~税込¥802~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径50A
日本バルカー¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)50適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)61各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径15A
日本バルカー¥539~税込¥593~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)15適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)22各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径200A
日本バルカー¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)8最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)200適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)218各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径100A
日本バルカー¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌々日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)100適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)115
ブラックハイパーガスケット 呼び径32A
日本バルカー¥879~税込¥967~1枚当日出荷から翌々日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)32適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径300A
日本バルカー¥9,598~税込¥10,558~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)12最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)300適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)321各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径40A
日本バルカー¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/2最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)40適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)49
ブラックハイパーガスケット 呼び径20A
日本バルカー¥559~税込¥615~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)20適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)28各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径65A
日本バルカー¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2-1/2文字色黒呼び径(A)65適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)84各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径150A
日本バルカー¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)6最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)150適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)167各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径80A
日本バルカー¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)80適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)90各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径125A
日本バルカー¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)5最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)125適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)141各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径250A
日本バルカー¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)10最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)250適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)270各種認証ISO認証取得工場製