カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- モノタロウ(3)
- SMC(1,676)
- ホンダ(810)
- ニッサン(122)
- 住友重機械工業(77)
- スリーピース(69)
- CKD(64)
- スバル(58)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- MAZDA(マツダ)(36)
- トヨタ(35)
- 松吉医科器械(29)
- イマオコーポレーション(25)
- スズキ(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- TRUSCO(17)
- EPCOS(15)
- ブランドをもっと見る
「j300」の検索結果

ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)
日本バルカー¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K)
日本バルカー¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷から翌々日出荷各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K)
日本バルカー¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から翌々日出荷各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
ブラックハイパーガスケット 呼び径25A
日本バルカー¥729~税込¥802~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径15A
日本バルカー¥539~税込¥593~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)15適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)22各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径50A
日本バルカー¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)50適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)61各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径300A
日本バルカー¥9,598~税込¥10,558~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)12最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)300適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)321各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径200A
日本バルカー¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)8最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)200適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)218各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径100A
日本バルカー¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌々日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)4最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)100適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)115
ブラックハイパーガスケット 呼び径32A
日本バルカー¥879~税込¥967~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)32適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K)
日本バルカー¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から翌々日出荷各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
ブラックハイパーガスケット 呼び径20A
日本バルカー¥559~税込¥615~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)20適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)28各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径40A
日本バルカー¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/2最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)40適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)49
ブラックハイパーガスケット 呼び径65A
日本バルカー¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2-1/2文字色黒呼び径(A)65適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)84各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径150A
日本バルカー¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)6最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)150適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)167各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径80A
日本バルカー¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)80適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)90各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径125A
日本バルカー¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)5最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)125適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)141各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径250A
日本バルカー¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)10最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)250適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)270各種認証ISO認証取得工場製
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥57,980税込¥63,7781枚当日出荷。PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥44,980税込¥49,4781枚当日出荷から5日以内出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●内径(mm):320●外径(mm):378●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0616材質PTFE、非石綿繊維厚さ(mm)3.2色青内径(Φmm)320呼び径(B)12外径(Φmm)378呼び径(A)300最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-49特性耐薬品性
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。