カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- ホンダ(93)
- 三菱ふそう(27)
- MAZDA(マツダ)(13)
- DAIKO(大光電機)(4)
- 椿本チエイン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- ヤマニパッケージ(1)
- MANN-FILTER(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company(1)
- アートクリエーション(1)
「k378」の検索結果
特価

ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥57,980税込¥63,7781枚当日出荷。PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ
日本バルカー¥44,980税込¥49,4781枚当日出荷から5日以内出荷PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●内径(mm):320●外径(mm):378●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0616材質PTFE、非石綿繊維厚さ(mm)3.2色青内径(Φmm)320呼び径(B)12外径(Φmm)378呼び径(A)300最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-49特性耐薬品性