カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • 日本バルカー
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • RS PRO(29)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • ニチアス(5)
  • ダイコー(4)
  • QNAP(4)
  • KSフィルター(3)
  • PLANET Technology(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 京セラ(2)
  • 富士電機(2)
  • ビクセン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • シマデン(2)
  • サイバーストーク(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k5t10」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン (ノンアス)

    日本バルカー(7件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
  • フランジ用全面パッキン (蒸気用) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン (蒸気用)

    日本バルカー(7件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~+214フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)【横方向】12.5耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0柔軟性【縦方向】12倍圧縮率(%)【34.3MPa】10復元率(%)【34.3MPa】64密度(kg/m3)1759特性耐熱性
  • フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (蒸気用)

    日本バルカー(5件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.6%、厚さ増加率1.0%、重量増加率3.0%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1759特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
  • フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン (PTFE)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用全面パッキン材質PTFEホワイト使用温度範囲(℃)-50~+100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス耐圧力(MPa)1締付圧力(N/mm2)(推奨)液体/10.0、ガス/15.0
  • フランジ用全面パッキン 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン

    日本バルカー(6件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5グレー使用温度範囲(℃)-50~+214フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)【横方向】13.1耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0柔軟性【縦方向】11倍圧縮率(%)【34.3MPa】9復元率(%)【34.3MPa】67密度(kg/m3)1761特性耐熱性
  • フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (PTFE)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)3サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2180締付圧力(N/mm2)最小設計14.7
  • フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (蒸気用)

    日本バルカー(5件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
    用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.2%、厚さ増加率1.3%、重量増加率4.4%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1761特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
  • フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (PTFE)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2170締付圧力(N/mm2)最小設計19.6
  • フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (ノンアス)

    日本バルカー
    149税込164
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
  • フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (ノンアス)

    日本バルカー
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
パッキン類カテゴリ