カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(495)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- オリエンタルモーター(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- スバル(4)
- 東芝キヤリア(4)
- 三菱電機(3)
- ミニター(3)
- エスコ(2)
- ゴールドウイン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 東和ポリエイト(2)
- スイデン(1)
- セメダイン(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- クリナップ(1)
- ブランドをもっと見る
「pa0320」の検索結果

ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ
日本バルカー¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●内径(mm):320●外径(mm):378●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0616材質PTFE、非石綿繊維厚さ(mm)3.2色青内径(Φmm)320呼び径(B)12外径(Φmm)378呼び径(A)300最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-49特性耐薬品性