カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
絞り込み
ブランド
  • 日本バルカー
  • モノタロウ(5)
  • SMC(352)
  • RS PRO(78)
  • ジーエルサイエンス(66)
  • エスコ(61)
  • タクミナ(53)
  • アズワン(42)
  • 廣杉計器(26)
  • Thermo Fisher Scientific(25)
  • tantore(24)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(22)
  • NMB(ミネベア)(20)
  • 八興(20)
  • FIT-ONE(20)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • 中興化成工業(15)
  • ニチアス(15)
  • フロン工業(14)
  • Festo(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe 3m」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカー

    ユニオンパッキン (PTFE)

    日本バルカー(9件のレビュー)
    46税込51
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
  • フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン (PTFE)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用全面パッキン材質PTFEホワイト使用温度範囲(℃)-50~+100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス耐圧力(MPa)1締付圧力(N/mm2)(推奨)液体/10.0、ガス/15.0
  • フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (PTFE)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)3サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2180締付圧力(N/mm2)最小設計14.7
  • フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン (PTFE)

    日本バルカー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2170締付圧力(N/mm2)最小設計19.6
  • グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 日本バルカー

    グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137

    日本バルカー(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
    用途多用途用仕様【軸への攻撃性】優適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
  • グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201 日本バルカー

    グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201

    日本バルカー(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
    用途水・油ポンプ用仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
  • グランドパッキン 炭素繊維系・灰色 日本バルカー

    グランドパッキン 炭素繊維系・灰色

    日本バルカー(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
    用途水・油ポンプ・回転機器用仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
  • フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)

    日本バルカー(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
    用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。種別フランジ用中パッキン材質PTFE温度範囲(℃)-200~200主成分PTFE、シリカ色調ベージュ特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
  • グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132 日本バルカー

    グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132

    日本バルカー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
    用途低・中周速回転用長さ(m)3pH値2~13最高使用温度(℃)260特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
  • コードシールソフト(オーバル型) 日本バルカー

    コードシールソフト(オーバル型)

    日本バルカー
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
    用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付特性耐薬品性、耐熱性、耐食性
  • グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8133 日本バルカー

    グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8133

    日本バルカー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンと無機充填材で処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 水・油系流体などの汎用バルブ用軸シールとして使用します。
    用途汎用弁用長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【第1推奨】清水、海水、加熱水、過熱蒸気、飽和蒸気、【第2推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、不燃性ガス、可燃性ガス断面タイプ角形
  • フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
  • グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232 日本バルカー

    グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232

    日本バルカー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途腐食性流体用適合スクリューフィーダー、攪拌機長さ(m)3最高使用圧力(MPa)4.9pH値0~14最高使用温度(℃)260適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類特性耐食性最高使用速度(m/s)1
  • グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233 日本バルカー

    グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233

    日本バルカー
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途腐食性流体弁用長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値0~14最高使用温度(℃)260適合流体【第1推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス、【第2推奨製品】弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス特性耐食性断面タイプ角形
  • グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262 日本バルカー

    グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262

    日本バルカー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。 耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。
    用途腐食性流体、低・中周速回転軸用仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6pH値0~14最高使用温度(℃)260適合流体【第1推奨】酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、【第2推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ特性耐化学薬品性最高使用速度(m/s)5許容PV値(MPa・m/s)4.9断面タイプ角形
  • グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203 日本バルカー

    グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203

    日本バルカー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。 アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。 No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。
    用途攪拌機等回転軸用仕様【軸への攻撃性】良適合スクリューフィーダー、攪拌機長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【回転ポンプ軸】2.0、【機器】9.8pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体回転ポンプ軸用:(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油、(第2推奨製品)パルプ液/機器用:(第1推奨製品)汚水、泥水、(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類最高使用速度(m/s)【回転ポンプ軸】20、【機器】5許容PV値(MPa・m/s)14.7断面タイプ角形
  • グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202 日本バルカー

    グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202

    日本バルカー(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
    用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)長さ(m)3pH値0~14最高使用温度(℃)260特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性許容PV値(MPa・m/s)12.3
  • グランドパッキン 特殊繊維系・茶色 日本バルカー

    グランドパッキン 特殊繊維系・茶色

    日本バルカー(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。 耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。 スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。
    用途ポンプ、回転・往復動機器用仕様【軸への攻撃性】可適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【回転ポンプ軸】2.0、【機器】14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【回転ポンプ軸用】<第1推奨>スラリー液、泥水、原油・重油、<第2推奨>加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、粉体、<第2推奨>スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類特性耐摩耗性最高使用速度(m/s)【回転ポンプ軸用】16、【機器】5許容PV値(MPa・m/s)14.7断面タイプ角形
  • グランドパッキン V6137-O 日本バルカー

    グランドパッキン V6137-O

    日本バルカー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです 薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい) 誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献 幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献 炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能 耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能
    仕様【軸への攻撃性】優、【ANSIレーティング、ポンプ】Class 900材質炭素繊維、PTFEディスパージョン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【バルブ】15.5、【ポンプ】1.6、【機器】9.8最高使用温度(℃)【バルブ、ポンプ、機器】260最高使用周速度(m/s)(ポンプ)20/(機器)5適合流体薬液特性耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)【ポンプ】14.7pH範囲(バルブ、ポンプ、機器)0~14
  • グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用 日本バルカー

    グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用

    日本バルカー
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。
    用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。仕様【軸への攻撃性】優材質炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆グレー長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • フランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット)

    日本バルカー
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
    用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。種別フランジ用全面パッキンベージュ使用温度範囲(℃)-200~+200フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ耐圧力(MPa)4特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
  • グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカー

    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

    日本バルカー
    57,980税込63,778
    1巻
    当日出荷
    熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。食品衛生法適合品。主にポンプ用として使用します。
    用途食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。トラスコ品番850-5317材質主としてPTFE繊維幅(mm)9.5高さ(mm)9.5長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体ケミカル流体使用上の注意切断にはカッターが必要です。特性熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性
  • グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカー

    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

    日本バルカー
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径の回転軸(機器として攪拌機、ギアポンプ、送風機、パルプダイジェスターなど)や往復動軸(機器としてプランジャーポンプ、コントロール弁、スートブロアーなど)に適しています。熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。パッキンによる軸摩耗がほとんどありません。
    用途ケミカル流体を扱う高周速の回転軸シール。摩耗を低減したい場合の軸シール材質主として黒鉛とPTFE長さ(m)3
  • グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用 日本バルカー

    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

    日本バルカー
    9,098税込10,008
    1巻
    当日出荷
    熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
    長さ(m)3適合流体水、油、ケミカル流体特性耐薬品
  • グランドパッキン 腐食性流体用 日本バルカー

    グランドパッキン 腐食性流体用

    日本バルカー
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    ほとんどの腐食性流体に侵されません。食品衛生法適合品。主に回転機器用として使用します。
    用途ほとんどの流体に耐性があり、特に腐食性流体を取り扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ・往復運動用軸シールにも使用可能です。仕様【軸への攻撃性】優材質主としてPTFE繊維長さ(m)3最高使用圧力(MPa)4.9最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14使用上の注意切断にはカッターが必要です。最高使用速度(m/s)1
パッキン類カテゴリ