カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- TOTO(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- カクダイ(3)
- KVK(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ニチアス(1)
- リビラック(1)
「toto th94085」の検索結果

ユニオンパッキン (ノンアス)
日本バルカー(8件のレビュー)¥51~税込¥56~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)