カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- TOTO(18)
- SYS(シブタニ)(1)
「toto thy328r」の検索結果

グランドパッキン V6137-O
日本バルカー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです 薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい) 誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献 幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献 炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能 耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能仕様【軸への攻撃性】優、【ANSIレーティング、ポンプ】Class 900材質炭素繊維、PTFEディスパージョン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【バルブ】15.5、【ポンプ】1.6、【機器】9.8最高使用温度(℃)【バルブ、ポンプ、機器】260最高使用周速度(m/s)(ポンプ)20/(機器)5適合流体薬液特性耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)【ポンプ】14.7pH範囲(バルブ、ポンプ、機器)0~14