絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 8195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタ RCA To 6.35mm ジャック ゴールド MULTICOMPアダプタ RCA To 6.35mm ジャック ゴールドMULTICOMP
569税込626
1個
欠品中
仕様製品群:-アズワン品番65-1639-57
3.5mm ステレオ To 2X RCA 3M MULTICOMP3.5mm ステレオ To 2X RCA 3MMULTICOMP
869税込956
1個
23日以内出荷
仕様製品群:-アズワン品番65-1641-43
アダプタ 90 度 RCA ゴールド MULTICOMPアダプタ 90 度 RCA ゴールドMULTICOMP
419税込461
1個
23日以内出荷
仕様製品群:-アズワン品番65-1641-34
アダプタ 6.35mm Mono To RCA ソケット MULTICOMPアダプタ 6.35mm Mono To RCA ソケットMULTICOMP
389税込428
1個
23日以内出荷
仕様製品群:-アズワン品番65-1641-21
ブラック インライン 金メッキ RCA メス ジャック MULTICOMPブラック インライン 金メッキ RCA メス ジャックMULTICOMP
549税込604
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- コネクタ 色:ブラック 外径:- 製品群:-アズワン品番65-1639-62
バナナ プラグ 金メッキ レッド MULTICOMPバナナ プラグ 金メッキ レッドMULTICOMP
429税込472
1個
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジアズワン品番65-1641-81
ターミナル メス ディスコネクト 0.25IN レッド MULTICOMPターミナル メス ディスコネクト 0.25IN レッドMULTICOMP
339税込373
1個
欠品中
仕様製品群:CFS-DF シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 絶縁体 色:レッド 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6) ターミナル 材質:銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1541-72
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω MULTICOMPRF 同軸 BNC ストレート ジャック 50ΩMULTICOMP
1,298税込1,428
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:バルクヘッド コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大DC電流:1A 材質:シリコンガスケット付き真鍮 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC パネル 厚さ:4mm 耐電圧:2kV 終端方法:はんだ VSWR:1.35 動作電圧:500Vアズワン品番65-1609-59
D SUB コネクタ スタンダード 50 ポジション レセプタクル MULTICOMPD SUB コネクタ スタンダード 50 ポジション レセプタクルMULTICOMP
979税込1,077
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DD 製品群:Solder Pot シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体アズワン品番65-1439-27
電源 エントリー モジュール C14 AC インレット 6A MULTICOMP電源 エントリー モジュール C14 AC インレット 6AMULTICOMP
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 種別:プラグ 定格電圧:115V 定格電流:6A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 終端:はんだ アウトレット数:1アズワン品番65-1396-92
アダプタ DB-25 オス RJ12 MULTICOMPアダプタ DB-25 オス RJ12MULTICOMP
1,298税込1,428
1個
欠品中
仕様アダプター DB-25 MALE-RJ12 シリーズ:- コネクタ タイプ:アダプター 変換(From)コネクタ:標準 D Sub ポジションからの変換:25 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:RJ12 ポジションへの変換:6 種別への変換:ジャックアズワン品番65-1439-96
RF 同軸 BNC ストレート プラグ 75Ω MULTICOMPRF 同軸 BNC ストレート プラグ 75ΩMULTICOMP
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:BT2002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:5.1mm コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 動作電圧:500Vアズワン品番65-1609-76
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω MULTICOMPRF 同軸 BNC ストレート ジャック 50ΩMULTICOMP
2,098税込2,308
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 外寸 / 高さ:17.5mm 外部幅:17.5mm 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 動作電圧:500Vアズワン品番65-1609-60
D SUB コネクタ スタンダード 25 ポジション レセプタクル MULTICOMPD SUB コネクタ スタンダード 25 ポジション レセプタクルMULTICOMP
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:25 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:90deg Snap In PCB D Subs コネクタ 本体 材質:メタル 本体アズワン品番65-1439-29