カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • 標準絶縁キャップ(6)
  • 制御機器(86)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MULTICOMP
  • モノタロウ(11)
  • ニチフ(36)
  • ユーボン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(26,478)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,511)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,022)
  • Thermo Fisher Scientific(1,674)
  • RS PRO(1,327)
  • DUCATI(1,093)
  • パナソニックコネクト(1,053)
  • KTM(742)
  • メディアカバーマーケット(691)
  • BMW(626)
  • EverGreen INTERNATIONAL(529)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(441)
  • Thermo Scientific Nalgene(392)
  • SPARKFUN(309)
  • 三菱ふそう(298)
  • ホンダ(281)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(191)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TIC」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 4 Model B用ケース(レッド) MULTICOMPRaspberry Pi 4 Model B用ケース(レッド)MULTICOMP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω パネル MULTICOMPRF 同軸 SMA ジャック 50 Ω パネルMULTICOMP
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω MULTICOMPRF 同軸 BNC ストレート ジャック 50ΩMULTICOMP
2,098税込2,308
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 外寸 / 高さ:17.5mm 外部幅:17.5mm 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 動作電圧:500Vアズワン品番65-1609-60
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω MULTICOMPRF 同軸 BNC ストレート ジャック 50ΩMULTICOMP
1,298税込1,428
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:バルクヘッド コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大DC電流:1A 材質:シリコンガスケット付き真鍮 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC パネル 厚さ:4mm 耐電圧:2kV 終端方法:はんだ VSWR:1.35 動作電圧:500Vアズワン品番65-1609-59
1/4インチ 6.35mm ステレオ ソケット To 3.5mm ステレオ プラグ MULTICOMP1/4インチ 6.35mm ステレオ ソケット To 3.5mm ステレオ プラグMULTICOMP
639税込703
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:- ピン 直径:3.5mm コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1641-17
ホワイト シャーシ マウント 金メッキ Phono RCA メス ジャック MULTICOMPホワイト シャーシ マウント 金メッキ Phono RCA メス ジャックMULTICOMP
839税込923
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- コネクタ 色:- 外径:- 製品群:-アズワン品番65-1664-15
トルク レンチ N プラグ コネクタ MULTICOMPトルク レンチ N プラグ コネクタMULTICOMP
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- アクセサリー タイプ:トルク レンチ 適合製品:N プラグ コネクタアズワン品番65-1635-63
RF/同軸 F プラグ ストレート クリンプ MULTICOMPRF/同軸 F プラグ ストレート クリンプMULTICOMP
199税込219
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1498-79
RF アダプタ 4.1/9.5 ジャック TO 7/16 プラグ MULTICOMPRF アダプタ 4.1/9.5 ジャック TO 7/16 プラグMULTICOMP
16,980税込18,678
1個
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:4.1 / 9.5 Mini DIN 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1635-60
ターミナル ブロック ユーロスタイル 16 ポジション 24-12AWG MULTICOMPターミナル ブロック ユーロスタイル 16 ポジション 24-12AWGMULTICOMP
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:16 定格電圧:250V 定格電流:15A ピッチ間隔3.81mm 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:- 色:グリーンアズワン品番65-1499-44
ターミナル ブロック ユーロスタイル 3 ポジション 26-16AWG MULTICOMPターミナル ブロック ユーロスタイル 3 ポジション 26-16AWGMULTICOMP
279税込307
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 色:ブラックアズワン品番65-1615-91
ターミナル ブロック ユーロスタイル 7 ポジション 26-14AWG MULTICOMPターミナル ブロック ユーロスタイル 7 ポジション 26-14AWGMULTICOMP
579税込637
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 色:グリーンアズワン品番65-1616-20
ターミナル オス ディスコネクト 0.187IN クリンプ レッド MULTICOMPターミナル オス ディスコネクト 0.187IN クリンプ レッドMULTICOMP
349税込384
1個
欠品中
仕様製品群:CMS-TF シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:4.75mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.187inch×0.02inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1513-10
ターミナル オス ディスコネクト 0.25IN クリンプ レッド MULTICOMPターミナル オス ディスコネクト 0.25IN クリンプ レッドMULTICOMP
289税込318
1個
欠品中
仕様製品群:CMS-TF シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1513-11
コネクタ 同軸 BNC ジャック 50 Ω パネル MULTICOMPコネクタ 同軸 BNC ジャック 50 Ω パネルMULTICOMP
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1622-27
コンタクト数:4コンタクト MULTICOMPコンタクト数:4コンタクトMULTICOMP
879税込967
1個
欠品中
仕様種別:ソケット ピン 直径:3.5mm コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1641-89
RF/同軸 アダプタ SMA ジャック-BNC プラグ MULTICOMPRF/同軸 アダプタ SMA ジャック-BNC プラグMULTICOMP
8,998税込9,898
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ 製品群:-アズワン品番65-1437-79
アダプタ RCA ソケット To ソケット ゴールド MULTICOMPアダプタ RCA ソケット To ソケット ゴールドMULTICOMP
269税込296
1個
23日以内出荷
仕様製品群:-アズワン品番65-1641-28
アダプタ 3.5mm プラグ To RCA ソケット - Mono MULTICOMPアダプタ 3.5mm プラグ To RCA ソケット - MonoMULTICOMP
369税込406
1個
23日以内出荷
仕様製品群:-アズワン品番65-1641-39
イエロー シャーシ マウント 金メッキ Phono RCA メス ジャック MULTICOMPイエロー シャーシ マウント 金メッキ Phono RCA メス ジャックMULTICOMP
559税込615
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:- 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- コネクタ 色:- 外径:- 製品群:-アズワン品番65-1641-78
電源 エントリー モジュール C14 AC インレット 6A MULTICOMP電源 エントリー モジュール C14 AC インレット 6AMULTICOMP
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 種別:プラグ 定格電圧:115V 定格電流:6A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 終端:はんだ アウトレット数:1アズワン品番65-1396-92
D SUB コネクタ スタンダード 25 ポジション レセプタクル MULTICOMPD SUB コネクタ スタンダード 25 ポジション レセプタクルMULTICOMP
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:25 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:90deg Snap In PCB D Subs コネクタ 本体 材質:メタル 本体アズワン品番65-1439-29
ターミナル オス ディスコネクト 0.25IN クリンプ レッド MULTICOMPターミナル オス ディスコネクト 0.25IN クリンプ レッドMULTICOMP
339税込373
1個
欠品中
仕様製品群:CMS-DF シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1513-09
RF アダプタ 4.3/10 プラグ-N ジャック 6GHZ MULTICOMPRF アダプタ 4.3/10 プラグ-N ジャック 6GHZMULTICOMP
17,980税込19,778
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック 製品群:-アズワン品番65-1632-39
ターミナル ブロック ワイヤー TO BRD 2POS 12AWG MULTICOMPターミナル ブロック ワイヤー TO BRD 2POS 12AWGMULTICOMP
139税込153
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック ユーロスタイル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクトアズワン品番65-1535-07
ターミナル ブロック ユーロスタイル 8 ポジション 24-12AWG MULTICOMPターミナル ブロック ユーロスタイル 8 ポジション 24-12AWGMULTICOMP
999税込1,099
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:8 定格電圧:250V 定格電流:15A ピッチ間隔3.81mm 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:- 色:グリーンアズワン品番65-1499-43
ターミナル ブロック ユーロスタイル 4 ポジション 26-16AWG MULTICOMPターミナル ブロック ユーロスタイル 4 ポジション 26-16AWGMULTICOMP
339税込373
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 色:ブラックアズワン品番65-1615-92
センサー コード RCPT 4POS M12 パネル MULTICOMPセンサー コード RCPT 4POS M12 パネルMULTICOMP
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-18
スライドロック MULTICOMPスライドロックMULTICOMP
449税込494
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- ネジ 長さ 製品群:- ネジ 長さ:9.5inch ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 コネクタ シェルサイズ:- アクセサリー タイプ:スライド ラッチ 適合製品:コネクタ ネジ頭径:5.5inch ネジ頭高さ:2inchアズワン品番65-1439-18
コネクタ アクセサリー MULTICOMPコネクタ アクセサリーMULTICOMP
719税込791
1個
欠品中
仕様適合製品:ネジ クランプ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:エンドブラケット 製品群:-アズワン品番65-1401-86
RF/同軸 TNC ジャック ストレート 50 Ω クリンプ MULTICOMPRF/同軸 TNC ジャック ストレート 50 Ω クリンプMULTICOMP
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1666-38
RF アダプタ 7/16 DIN ジャック-4.3/10 プラグ MULTICOMPRF アダプタ 7/16 DIN ジャック-4.3/10 プラグMULTICOMP
18,980税込20,878
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:ジャック 種別への変換:プラグ 製品群:-アズワン品番65-1632-42
アダプタ F タイプ ソケット To RCA プラグ MULTICOMPアダプタ F タイプ ソケット To RCA プラグMULTICOMP
309税込340
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- アクセサリー タイプ:アダプターアズワン品番65-1641-37
アダプタ RCA プラグ To プラグ ゴールド MULTICOMPアダプタ RCA プラグ To プラグ ゴールドMULTICOMP
599税込659
1個
欠品中
仕様製品群:-アズワン品番65-1641-30
1/4 インチ ステレオ ジャック ソケット To ソケット MULTICOMP1/4 インチ ステレオ ジャック ソケット To ソケットMULTICOMP
649税込714
1個
欠品中
仕様コンタクト数:- 種別:ジャック ピン 直径:- コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1641-52
アダプタ 2X ソケット To 3.5mm ステレオ プラグ MULTICOMPアダプタ 2X ソケット To 3.5mm ステレオ プラグMULTICOMP
649税込714
1個
欠品中
仕様コンタクト数:- 種別:- ピン 直径:- コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1641-19
関連キーワード
tic14特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tic14
  • sti