カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(17)
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(20)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘/素材(99)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 農業資材・園芸用品(66,049)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
- モノタロウ(5,953)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,657)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
商品レビュー
- 以上(206)
- 以上(233)
- 以上(238)
- 以上(241)
価格
- 1,500円以下(26,216)
- 1,500-10,000円(22,863)
- 10,000-50,000円(12,071)
- 50,000-100,000円(2,683)
- 100,000円以上(2,558)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

アセトロンGP(POM)丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から5日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリアセタール色白
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)色青規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4


POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
エンジン刈払機30(cm3) (両手)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ハイパワー30CCエンジン!Rスタート付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1ハンドル形状両手ハンドルスタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から47日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
エンジンブロワ
BIGM(丸山製作所)(22件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5最大風量(m3/min)13燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)最大風速(m/s)82排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら