カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
  • KHK(小原歯車工業)(27)
  • ヨコヅナ(6)
  • コクゴ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • 青木精密工業(1)
  • エスコ(1)
  • 呉竹(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • タキロンポリマー(1)
  • モートーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「材質 mc901」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色材質MCナイロンタイプMC901
【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)
560税込616
1枚
欠品中
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
茶色グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)500アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン青色タイプMC901長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色材質MCナイロンタイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等長さ(mm)500材質MCナイロンタイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0
【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
678税込746
1本
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000種別丸棒外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM) シート三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,979税込2,177
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)500
MC703HL(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
長さ(mm)500紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から65日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VSシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
材質(車輪)MC901タイプステンレスベアリング入り
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から60日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
MC801(耐候グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から65日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
暗灰色材質MCナイロンタイプMC801
MC703HL(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロン紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質(ナイロン)MC901
MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
MC501CD R2(導電グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロン黒色タイプMC501CDR2長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC801(耐候グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から68日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR2
MC703HL(摺動グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0内径公差(mm)-6.0~-1.0
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
茶色呼び幅(mm)600タイプMC602STグレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)1200アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロンタイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂素材カテゴリ