カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(97)
- 三菱電機(38)
- ハンマーキャスター(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- SMC(16)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ナベヤ(11)
- U-KANAYA(8)
- プロトティップ(7)
- エスコ(6)
- コガネイ(6)
- SAMTEC(6)
- アズワン(5)
- ユウキ食品(5)
- タンガロイ(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- NEG(日電理化硝子)(4)
- KITACO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「mc-150」の検索結果
特価

MCナイロン MC901 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC901 パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。材質MCナイロン色青色タイプMC901
MC車輪 MC-VBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。タイプベアリング入り
MC車輪 MC-VNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600色黒色タイプMC501CDR9規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)106~109長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC801(耐候グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600タイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
MC901 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷から5日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色青色タイプMC901長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から6日以内出荷従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。色黒色タイプMC501CDR9グレード帯電防止グレード(ノンカーボン)比重1.19(D-792)伸び(%)12(D-638)外径公差(mm)+0.1~+4.0引張強度(MPa)88(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0呼び長さ(mm)200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)-圧縮弾性率(MPa)-曲げ強度(MPa)132(D-790)
MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。色黒色タイプMC501CDR9呼び幅(mm)600グレード帯電防止グレード(ノンカーボン)比重1.19(D-792)伸び(%)12(D-638)引張強度(MPa)88(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)-圧縮弾性率(MPa)-曲げ強度(MPa)132(D-790)
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から6日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色茶色グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)500アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から91日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色茶色タイプMC602ST呼び幅(mm)600グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)1200アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷から6日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接材質MCナイロン長さ(mm)200色黒色タイプMC501CDR9長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC801(耐候グレード) パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から65日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。材質(ナイロン)MC901
MC車輪 MC-STVBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から6日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。特性耐熱性
MC501CD R2(導電グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷から68日以内出荷MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設材質MCナイロン色黒色タイプMC501CDR2
MC車輪 MC-STVNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602ST単体の車輪です。耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。特性耐水性
MC車輪 MC-VSシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。水のかかる場所でも使用可能です。特性耐水性