カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(195)
  • SMC(122)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • BULGIN(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(23)
  • エスコ(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • イスカル(12)
  • BIG DAISHOWA(11)
  • EPSON(8)
  • マンヨーツール(8)
  • コガネイ(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • アイリスチトセ(6)
  • プロトティップ(6)
  • エニダイン(5)
  • オーエッチ工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-25」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色材質MCナイロンタイプMC901
MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC-E車輪 MC-EVNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし
MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から65日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色材質MCナイロンタイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC703HL(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロン紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC900NC 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロンナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC801(耐候グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン青色タイプMC901長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロンタイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロン黒色タイプMC501CDR9規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)106~109長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC501CD R2(導電グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロン黒色タイプMC501CDR2長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC703HL(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
長さ(mm)500紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質(ナイロン)MC901
MC801(耐候グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から65日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
暗灰色材質MCナイロンタイプMC801
MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から68日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR2
MC703HL(摺動グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0内径公差(mm)-6.0~-1.0
樹脂素材カテゴリ
関連カテゴリ