カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
  • ホンダ(218)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • SWAGE-LINE(10)
  • 安立計器(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • 扶桑精機(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • エヌケーキャリーキャスター(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 日研工作所(2)
  • 酒井医療(2)
  • HAMACO(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ツボサン(1)
  • 東正車輛(1)
  • 理化工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st505」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    茶色グレード高強度・耐熱アップグレード比重1.23(D-792)伸び(%)15(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)呼び長さ(mm)500アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)曲げ強度(MPa)140(D-790)
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂素材カテゴリ