特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) IS-BD型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) IS-BD型井口機工製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-BD型の特長】・スプリング機構を搭載することにより、金型の搬送・位置決め完了後、金型をクランプすることでボール部をダウンさせ、ボールベアーを取り外すことなく金型固定を実施することが可能です。・主にプレスの金型交換用として使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】S45C【ケース】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【概要】スチール製タイプ切削製品・スプリングタイプシリーズIS-BD対象上向き用収縮量(mm)2
ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-10 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-10井口機工製作所
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-10の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
シリーズISC-10
ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16井口機工製作所
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-16の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
シリーズISC-16
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用)井口機工製作所
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製高さ(mm)33タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK最大使用荷重60(kgf)対象下向き用自重(kg)0.37ボール径(inch)Φ3/4"フランジサイズ(mm)□55.0
ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス) 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス)井口機工製作所
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-10の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
材質【キャップ】ベスペルSP【サブボール】ステンレス【メインボール】導電ベスペルSP【本体】ステンレスシリーズISC-10(ステンレス)
ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・下向き用) IPK型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・下向き用) IPK型井口機工製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IPK型の特長】・オール樹脂製でコストパフォーマンスに優れた下向き専用ボールベアーとなります。・主に医療業界、食品業界等、金属を使用できない環境にて使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。
仕様下向き用材質【インナーカバー】POM【キャップ】POM【サブボール】POM【シール】PBT【ボール受け】POM【メインボール】POM【本体】POM幅(mm)57高さ(mm)38タイプ樹脂製品・フランジタイプシリーズIPK最大使用荷重7(kgf)対象下向き用自重(kg)0.047ボール径(inch)Φ7/8"
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型井口機工製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-SN型の特長】・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
仕様上向き用タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIS-SN対象上向き用
ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16井口機工製作所
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-10の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
シリーズISC-10
ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・落し込みタイプ・ステンレス製・上向き用) US-S型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・落し込みタイプ・ステンレス製・上向き用) US-S型井口機工製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【US-S型・US-SJ型の特長】・IM型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・埋め込みタイプであるため、取り付け高さを低く抑える事が可能となります。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】SUS316【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体】SUS316【概要】ステンレス製高さ(mm)10.1タイププレス製品・落し込みタイプシリーズUS-S最大使用荷重8(kgf)対象上向き用自重(kg)0.045ボール径(inch)Φ5/8"フランジ径(Φmm)Φ41.3
特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用) 井口機工製作所特殊車輪 SW型(スチール製・上下両用)井口機工製作所
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
・ISB SW 型特殊車輪とはコンパクトかつ重荷重を特長とし、耐久性に優れたISB 独自の車輪となります。・主にターンテーブル外周車輪に使用されています。・車輪頭部は、機種により焼き入れの有無がございます。・車輪頭部の材質変更、塗装なし、焼き入れ、形状変更を御希望の場合は別途御相談下さい。・クリーンルーム仕様を御希望の場合は別途御相談下さい。
仕様上下兼用
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-NM型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-NM型井口機工製作所
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。【IK-NM型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。
仕様下向き用タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIK-NM対象下向き用
ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用)井口機工製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IB型の特長】・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SPC【概要】スチール製高さ(mm)24タイププレス製品・フランジタイプシリーズIB最大使用荷重20(kgf)対象上向き用自重(kg)0.11ボール径(inch)Φ3/4"フランジ径(Φmm)Φ65.0
ボールトランスファー イグチベアーユニット IBU型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアーユニット IBU型井口機工製作所
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
・US-25型イグチベアーを縦長に配列したイグチベアーユニット。・イグチベアーの取り付けの手間を軽減でき、搬送ライン省力化に大きく貢献します。・搬送ラインに多数採用される軽量用イグチベアーの取付け手間を大幅に軽減出来るイグチベアーユニットです。・POMボール、サイズ変更など、その他特殊型の設計製作もいたします。
その他【使用ボールベアー】US-25ピッチ(mm)100
ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型 井口機工製作所ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型井口機工製作所
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。・主に航空便や船積み等の貨物運搬として使用されています。
仕様上向き用材質【ローラー】STKM【概要】スチール製タイプローラーのみシリーズIR対象上向き用
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK井口機工製作所
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK対象下向き用
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-S型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-S型井口機工製作所
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-S型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIS-S対象上向き用
エアボールリフタ エアー昇降式イグチベアーユニット ISR-50S型(シングルピストンタイプ) 井口機工製作所エアボールリフタ エアー昇降式イグチベアーユニット ISR-50S型(シングルピストンタイプ)井口機工製作所
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
エアボールリフタとは高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的でかつ使い易い省力化機器です。・主に金型の段取り替え時に使用されています。・どの位スムースなの?・リフト能力に対し、最適なボールトランスファーを組み合わせており、高精度加工と相まって、始動抵抗値は最大荷重時においても 2/100 以下です。(搬送物底面=SS400 相当)・例えば、200Kg の搬送物でもわずか4Kg の力で移動や回転させることができます。・防塵性は?・ボール部のカバーをナイロン製とし、スクレーパ機能を持たせていますのでスチール製カバータイプに比べて塵埃が多い環境でも初期性能を長く保持します。・50mm 単位で長さを選択できます・各ボールトランスファーは独立したシリンダブロックで構成しており、これを連結していますので50mm ピッチで長さを選択することができます。・オプションのコネクションブロックにより、ボールリフタ同士を連結でき、1m 以上の長尺仕様にも容易に対応できます。( エアの給排気に要する時間に制限がなければ、何本でも連結できます。)
タイプISR50S(シングルピストンタイプ)
ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き) 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・上向き)井口機工製作所
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IB型の特長】・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様上向き用材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SPC【概要】スチール製高さ(mm)31タイププレス製品・フランジタイプシリーズIB最大使用荷重30(kgf)対象上向き用自重(kg)0.25ボール径(inch)Φ1"フランジ径(Φmm)Φ78.0
イグチベアー IRL-900-T 回転台 レイジースーザン 井口機工製作所イグチベアー IRL-900-T 回転台 レイジースーザン井口機工製作所
139,800税込153,780
1台
23日以内出荷
軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。 従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。 取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。
仕様●均等荷重(kg):400●外径(mm):900●高さ(mm):34.15●材質/仕上:テーブル:SUS304●原産国:日本●コード番号:369-6999アズワン品番67-5597-03
イグチベアー IRL-600-T 回転台 レイジースーザン 井口機工製作所イグチベアー IRL-600-T 回転台 レイジースーザン井口機工製作所
89,980税込98,978
1台
23日以内出荷
軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。 従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。 取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。
仕様●均等荷重(kg):400●外径(mm):600●高さ(mm):34.15●材質/仕上:テーブル:SUS304●原産国:日本●コード番号:369-7001アズワン品番67-5597-02
IM型ボールベアー ステンレス 井口機工製作所IM型ボールベアー ステンレス井口機工製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様上向用RoHS指令(10物質対応)対応
IP型ボールベアー 井口機工製作所IP型ボールベアー井口機工製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様上向用、底面に水ヌキ穴を標準装備許容荷重(kg)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
イグチベアー 重荷重用プレス製品 井口機工製作所イグチベアー 重荷重用プレス製品井口機工製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
用途コンベアシステム(重量ワーク用)仕様上向用材質スチール、メインボール:SUJ2材質(ボディ)SPCE材質(受皿)切削加工品
ISB ボールベアーゴミ排出機能付 井口機工製作所ISB ボールベアーゴミ排出機能付井口機工製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。
用途カーゴ搬送仕様上向用トラスコ品番480-7634材質メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)許容荷重(kg)150質量(g)350
ISB ボールベアー スプリング入りプレス製 井口機工製作所ISB ボールベアー スプリング入りプレス製井口機工製作所
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
上向使用、成型品、バネ入りです。
用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A 井口機工製作所ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A井口機工製作所
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0235材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数19リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A井口機工製作所
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0375材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.98使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数18リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A井口機工製作所
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A井口機工製作所
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0359材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.14使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数16リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A井口機工製作所
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0341材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.72使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数15リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A井口機工製作所
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0332材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数14リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A井口機工製作所
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0324材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.88使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数13リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A井口機工製作所
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0316材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.46使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数12リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ピース・ピースパズル用ゴム蓋 井口機工製作所ピース・ピースパズル用ゴム蓋井口機工製作所
189税込208
1個
3日以内出荷
ボールを装着していない部分にゴミが入らないように蓋ができます。
直径(Φmm)42厚さ(mm)3タイプゴム蓋黒
ピース・ピースパズル用ガイド 井口機工製作所ピース・ピースパズル用ガイド井口機工製作所
699税込769
1個
3日以内出荷
タイプガイド白
ピース・ピースパズル 井口機工製作所ピース・ピースパズル井口機工製作所
319税込351
1個
当日出荷
パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 射出成形型で製作していますので、低コストです。 樹脂製ボールベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルーム等で使用可能です。 ひとつのピースで4種類の形状のボールベアーが容易に取り付けられます。 従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
取付可能対象US-16,US-16J,US-16S,US-16SJ,US-25,US-25J,US-25S,US-25SJ,IP-16W,IP-16B,IP-25W,IP-25B材質ABS質量(g)30
ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用) 井口機工製作所ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)井口機工製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
仕様上向き用
ボールベアー IPK型(オール樹脂製・下向き用) 井口機工製作所ボールベアー IPK型(オール樹脂製・下向き用)井口機工製作所
3,898税込4,288
1個
当日出荷
下向使用/樹脂成型品/クリーンルーム適用可
用途医療品・食品製造など、金属を使用できない環境下仕様下向用トラスコ品番395-0158材質メインボール・サブボール:ポリアセタール(POM)、ボディー・ボール受け:ポリアセタール(POM)、キャップ・インナーカバー:ポリアセタール(POM)、シール:ポリブチレンテレフタート(PBT)許容荷重(kg)7質量(g)50
ボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所ボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用)井口機工製作所
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
仕様上向き用
ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用)井口機工製作所
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様上向き用