特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 8193
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用ボールベアー IP-25型 井口機工製作所クリーンルーム用ボールベアー IP-25型井口機工製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ISR型エアボールリフタ 井口機工製作所ISR型エアボールリフタ井口機工製作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
SW型特殊車輪 井口機工製作所SW型特殊車輪井口機工製作所
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
IR型ローラーユニット 井口機工製作所IR型ローラーユニット井口機工製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。 ・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用)井口機工製作所
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
IKボールベアーの優れた特性に加え、強度を増すため、ボディにS45Cを使用しています。IK-38Nを4ヶ使用、荷重700kg、相手材硬度HRC55位の時、始動抵抗は約10kgです。材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
IK型ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所IK型ボールベアー(下向専用・重量用)井口機工製作所
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。 ・取付が簡単です。 ・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。 ・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用) 井口機工製作所S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用)井口機工製作所
1,788税込1,967
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。 ・一定方向の移動がある程度制御できます。 ・基本型は高さを低く押さえてあります。
仕様上下兼用
IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)井口機工製作所
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。 ・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能) ・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。
仕様上向専用収縮量(mm)2
IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)井口機工製作所
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。 ・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。
IS型ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所IS型ボールベアー(上向専用・重量用)井口機工製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製 井口機工製作所ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製井口機工製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番290-2150許容荷重(kg)30質量(g)135
SW型特殊車輪(ツバツキ) 井口機工製作所SW型特殊車輪(ツバツキ)井口機工製作所
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷
・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
形状ツバ付