絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 8195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用ボールベアー IP-25型 井口機工製作所

    クリーンルーム用ボールベアー IP-25型

    井口機工製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ISR型エアボールリフタ 井口機工製作所

    ISR型エアボールリフタ

    井口機工製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
  • SW型特殊車輪 井口機工製作所

    SW型特殊車輪

    井口機工製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
  • IR型ローラーユニット 井口機工製作所

    IR型ローラーユニット

    井口機工製作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。 ・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
  • IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所

    IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用)

    井口機工製作所
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    IKボールベアーの優れた特性に加え、強度を増すため、ボディにS45Cを使用しています。IK-38Nを4ヶ使用、荷重700kg、相手材硬度HRC55位の時、始動抵抗は約10kgです。材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
  • IK型ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所

    IK型ボールベアー(下向専用・重量用)

    井口機工製作所
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。 ・取付が簡単です。 ・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。 ・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
  • IP型ボールベアー(上向専用・軽量用) 井口機工製作所

    IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)

    井口機工製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能
    仕様上向専用
  • S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用) 井口機工製作所

    S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用)

    井口機工製作所
    1,788税込1,967
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。 ・一定方向の移動がある程度制御できます。 ・基本型は高さを低く押さえてあります。
    仕様上下兼用
  • IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所

    IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)

    井口機工製作所
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。 ・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能) ・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。
    仕様上向専用収縮量(mm)2
  • IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所

    IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)

    井口機工製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。 ・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。
  • IS型ボールベアー(上向専用・重量用) 井口機工製作所

    IS型ボールベアー(上向専用・重量用)

    井口機工製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
  • ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製 井口機工製作所

    ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製

    井口機工製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番290-2150許容荷重(kg)30質量(g)135
  • SW型特殊車輪(ツバツキ) 井口機工製作所

    SW型特殊車輪(ツバツキ)

    井口機工製作所
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷
    ・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
    形状ツバ付
  • ISR-T型エアローラーリフタ 井口機工製作所

    ISR-T型エアローラーリフタ

    井口機工製作所
    71,980税込79,178
    1本
    7日以内出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、前後に移動させることが可能な省力化機器です。ISR-TR型はワーク接触部にローラーを採用することで、面接触でのワーク搬送が可能です。点接触では圧痕が付いてしまうワークなどに適しています。ISR-T型同様、T型形状のボルスター溝に対応した本体形状を採用しています。
    トラスコ品番323-5143タイプ上向用RoHS指令(10物質対応)対応