カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 井口機工製作所
  • モノタロウ(1)
  • SMC(24)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • コガネイ(3)
  • ADVANTEC(3)
  • コノエ(2)
  • 寺岡製作所(2)
  • DNライティング(2)
  • セントラルコンベヤー(2)
  • 第一機材(2)
  • FINDER(2)
  • 京セラ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • アラデン(1)
  • トンボ工業(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「650s#50」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A井口機工製作所
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0316材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.46使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数12リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
エアボールリフタ エアー昇降式イグチベアーユニット ISR-50S型(シングルピストンタイプ) 井口機工製作所エアボールリフタ エアー昇降式イグチベアーユニット ISR-50S型(シングルピストンタイプ)井口機工製作所
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
エアボールリフタとは高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的でかつ使い易い省力化機器です。・主に金型の段取り替え時に使用されています。・どの位スムースなの?・リフト能力に対し、最適なボールトランスファーを組み合わせており、高精度加工と相まって、始動抵抗値は最大荷重時においても 2/100 以下です。(搬送物底面=SS400 相当)・例えば、200Kg の搬送物でもわずか4Kg の力で移動や回転させることができます。・防塵性は?・ボール部のカバーをナイロン製とし、スクレーパ機能を持たせていますのでスチール製カバータイプに比べて塵埃が多い環境でも初期性能を長く保持します。・50mm 単位で長さを選択できます・各ボールトランスファーは独立したシリンダブロックで構成しており、これを連結していますので50mm ピッチで長さを選択することができます。・オプションのコネクションブロックにより、ボールリフタ同士を連結でき、1m 以上の長尺仕様にも容易に対応できます。( エアの給排気に要する時間に制限がなければ、何本でも連結できます。)
タイプISR50S(シングルピストンタイプ)
カプトンテープ 650s#50特集