カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 井口機工製作所
- 日動工業(8)
- PROMOTE(プロモート)(6)
- WISENET(6)
- オリエンタルモーター(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- テンテキャスター(3)
- 石川製作所(2)
- DXアンテナ(2)
- NTカッター(1)
- サンワサプライ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- PFANNENBERG(1)
- ルーファース(1)
「ik100」の検索結果
特価

IK型ボールベアー(下向専用・重量用)
井口機工製作所¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。 ・取付が簡単です。 ・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。 ・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。