カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ik-100」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光学フィルタキット MidOpt社 近赤外線帯域用 IK100シリーズ MidOpt

    光学フィルタキット MidOpt社 近赤外線帯域用 IK100シリーズ

    MidOpt
    119,000税込130,900
    1セット
    6日以内出荷
    システムと画質を評価するためのスターターキットです。 マシンビジョンでよく使用される6種類のNIR(近赤外線)フィルターで構成されています。
    仕様近赤外線帯域用フィルター6種類材料ガラス基材およびアルマイト製リング
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • IK型ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所

    IK型ボールベアー(下向専用・重量用)

    井口機工製作所
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。 ・取付が簡単です。 ・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。 ・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
  • 喰切 BIGMAN(ビッグマン)

    喰切

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    喰い込み切断で切り残しがすくない。
    材質SC材(炭素工具鋼)寸法(mm)120×45×15ブラック/オレンジ質量(g)135切断能力軟鉄線:1.5mm、鋼鉄線:1.0mm刃幅(mm)15柄長さ(mm)約75焼入硬度【刃先】HRC-55~58
  • DVI工事配線ケーブル サンワサプライ

    DVI工事配線ケーブル

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 工事配線用ケーブルです。 配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 長距離伝送用ケーブルです。 10mの長距離伝送でも信号の損失を少なくするよう、ケーブル外径9.8mmの太径ケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。 (TMDS信号線のみ) ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。(TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています
    ブラック径(Φmm)DIN14pinコネクタ径/20規格UL20276(線材)コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクター/液晶テレビ)プラグ金メッキ最大解像度1920×1200ケーブル外径(Φmm)9.8シールド3重シールド対応解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(HDTV/フルハイビジョン)・1600×1200(UXGA)・1280×1024(SXGA)など変換タイプオス - オス/オス - メス対応モードDVIシングルリンクモード対応コネクタ1DVI24ピンコネクタ2DIN14ピン
  • K2Sシリーズ ACモーター オリエンタルモーター

    K2Sシリーズ ACモーター

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    極数4シリーズK2Sモーターインダクションモーター取付角寸法(mm)90
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付

    テンテキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空ラック 10個入 BIKシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    空ラック 10個入 BIKシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    7,279税込8,007
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    。ラックのフタと本体は、丈夫なポリカーボネート製です。バルクチップや詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。
    仕様●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート/ポリプロピレンアズワン品番65-8733-38
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式

    テンテキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
  • IKクラムトレーK100 cotta

    IKクラムトレーK100

    cotta
    7,598税込8,358
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    メニューに対応したクラフト地のトレーです。 クラフトの優しい風合いが、素材の美味しさを伝えていきます。 ボリューミーなグルメサンドにもぴったり。 焼成はできません。
    材質未晒クラフト+PET寸法(mm)底131.5×101.5×H40容量(mL)595
  • 三相高効率インダクションモーター KIISシリーズ オリエンタルモーター

    三相高効率インダクションモーター KIISシリーズ

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷から14日以内出荷
    種類インダクションモーター
  • IKジッパー付紙トレー100×30 N cotta

    IKジッパー付紙トレー100×30 N

    cotta
    4,098税込4,508
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    ワンハンドで食べやすい、スタイリッシュなトレーです。 ミシン目付きで、切り取りながらスプーン不要で食べられます。 焼成から販売までトレーのみで完結します。 マーブル模様で油染みが目立ちにくいデザインです。
    材質未晒クラフト+PET寸法(mm)底25×95×H23容量(mL)70
  • IK ハンディークラフトトレー50×100 cotta

    IK ハンディークラフトトレー50×100

    cotta
    8,998税込9,898
    1枚(200枚)
    3日以内出荷
    サンドイッチなどを入れて持ち運びが可能なトレーです。 ボリュームサンドも立てたままディスプレイが可能。 手に持って食べやすいトレーです。
    材質未晒クラフト寸法(mm)100×50×H70
  • A型カッター替刃 NTカッター

    A型カッター替刃

    NTカッター(12件のレビュー)
    209税込230
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
    用途事務・軽作業用。タイプA刃刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
  • IKシリーズ用キャスター 石川製作所

    IKシリーズ用キャスター

    石川製作所(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(車輪・金具)ゴム・スチール
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
  • 折り畳み式ハンドル台車 石川製作所

    折り畳み式ハンドル台車

    石川製作所(18件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    押して軽い。 耐久性に優れています。
    材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルキャスター自在キャスター×2、固定キャスター×2材質(ハンドル)スチール特性騒音対策、耐久性材質(ホイール)スチール騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • Fカップ WS-290F 蓋 cotta

    Fカップ WS-290F 蓋

    cotta
    1,698税込1,868
    1個(50個)
    3日以内出荷
    043162 IKクラムトレー K100に対応した蓋です。 焼成、湯せん焼き及び冷凍はできません。
    材質OPS寸法(mm)124×152×H15
  • LEDコネクトライン両面発光 日動工業

    LEDコネクトライン両面発光

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
    用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン片面発光 日動工業

    LEDコネクトライン片面発光

    日動工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
    用途仮設用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン両面発光2m白 日動工業

    LEDコネクトライン両面発光2m白

    日動工業
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド

    LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ 日動工業

    LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。
    用途屋内・屋外の作業用に付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光/蓄光径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業

    LEDコネクトライン200V 両面発光

    日動工業
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 片面発光10m 日動工業

    LEDコネクトライン200V 片面発光10m

    日動工業
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)エコロジー商品省エネ
  • 55型インタラクティブ赤外線走査方式タッチモニター タッチパネルシステムズ

    55型インタラクティブ赤外線走査方式タッチモニター

    タッチパネルシステムズ
    649,800税込714,780
    1台
    翌日出荷
    デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmまたはVESA 600mm×600mmに対応。タッチパネルは赤外線走査方式を採用。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)
    仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.315mm×0.315mm寸法54.6型表面処理アンチグレア(非光沢)最大消費電力(W)111.87コントラスト比1100:1輝度450cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右178°応答速度8ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 10W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
  • 55型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター タッチパネルシステムズ

    55型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター

    タッチパネルシステムズ
    789,800税込868,780
    1台
    翌日出荷
    デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K対応54.6型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmまたはVESA 600mm×600mmに対応。タッチパネルは投影型静電容量方式を採用。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCI やCEマーキング等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)
    仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ0.315mm×0.315mm寸法54.6型表面処理アンチグレア(非光沢)最大消費電力(W)111.87コントラスト比1100:1輝度430cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右178°応答速度8ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 10W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ55型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
  • 50型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター タッチパネルシステムズ

    50型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター

    タッチパネルシステムズ
    589,800税込648,780
    1台
    翌日出荷
    デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K UHD対応50型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmに対応。タッチパネルは投影型静電容量方式を採用。投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCIやCEマーキング等のEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)
    仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ水平0.0951mm、垂直0.2854mm寸法50型表面処理クリア(光沢)最大消費電力(W)99コントラスト比4000:1輝度430cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右各89°応答速度10ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 8W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
  • LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコ

    AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型

    エスコ
    22,600税込24,860
    1台
    翌日出荷
    100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
    付属品万能フッカー仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)材質塩化ビニル樹脂質量(g)1900周波数(Hz)50/60消費電力(W)101スイッチなし全長(m)10コード長さ(m)1.6定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000フックあり設置場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)10000光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED発光方式片面連結可否エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業

    LEDコネクトライン200V 片面発光50m

    日動工業
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)397スイッチなし定格電圧(V)200定格電流(A)2.33定格寿命(時間)球:50000保護等級IK10電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)LED50m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)75000連結可能台数:2台(100mまで)エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン 両面発光10m 日動工業

    LEDコネクトライン 両面発光10m

    日動工業
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    用途装飾、誘導灯、注意喚起に付属品万能フッカー(BH-400SH)質量(kg)1.9タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45消費電力(W)80スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全長(m)LEDライン:10コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン片面発光2m白 日動工業

    LEDコネクトライン片面発光2m白

    日動工業
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)22スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.23定格寿命(時間)50000電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色色(本体)使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)2000電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1巻
    4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/mエコロジー商品省エネ
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:140 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:140 mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製汎用エンクロージャ、塗装済み、 IP66 IK09 です. RS Pro アルミエンクロージャは、内部の電気部品やコンポーネントを埃や水の侵入から保護するためのエンクロージャとして最適です。エンクロージャはベースとふた LID で構成されており、ねじで取り付けて確実なシールを形成し、壁又は表面に取り付けることができます。この RS Pro アルミエンクロージャシリーズは、さまざまな環境に合わせてさまざまなサイズと色を選択できます。 この高品質で Durable なエンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケット付きで、 IP66 及び IK09 等級を備えていて、エンクロージャに機械的な衝撃による損傷だけでなく、ほこりや水の侵入を防ぎます。使用温度範囲が -40 +100 C と広く、過酷な環境でも優れた RS Pro アルミエンクロージャは保護機能も発揮します。特長と利点. IP66 保護の防水シールを提供するネオプレンガスケット 塗装仕上げのアルミニウム構造 さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています 内部コンポーネントをほこりや水から保護するのに最適 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 高い耐腐食性と耐衝撃性 使用温度範囲: -40 +100 IK09 等級により、大きな力や衝撃から確実に保護. 用途. このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入と水に対する保護を実現しています。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは、水や埃の侵入に対して十分な保護性能を発揮し、屋外でも使用できますが、エンクロージャが長期間水に浸漬されないように注意する必要があります。エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。アルミニウムの利点. アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 140 mm高さ = 90 mm幅 = 140 mm外形寸法 = 140 x 140 x 90mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:200 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:200 mm

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製汎用エンクロージャ、塗装済み、 IP66 IK09 です. RS Pro アルミエンクロージャは、内部の電気部品やコンポーネントを埃や水の侵入から保護するためのエンクロージャとして最適です。エンクロージャはベースとふた LID で構成されており、ねじで取り付けて確実なシールを形成し、壁又は表面に取り付けることができます。この RS Pro アルミエンクロージャシリーズは、さまざまな環境に合わせてさまざまなサイズと色を選択できます。 この高品質で Durable なエンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケット付きで、 IP66 及び IK09 等級を備えていて、エンクロージャに機械的な衝撃による損傷だけでなく、ほこりや水の侵入を防ぎます。使用温度範囲が -40 +100 C と広く、過酷な環境でも優れた RS Pro アルミエンクロージャは保護機能も発揮します。特長と利点. IP66 保護の防水シールを提供するネオプレンガスケット 塗装仕上げのアルミニウム構造 さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています 内部コンポーネントをほこりや水から保護するのに最適 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 高い耐腐食性と耐衝撃性 使用温度範囲: -40 +100 IK09 等級により、大きな力や衝撃から確実に保護. 用途. このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入と水に対する保護を実現しています。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは、水や埃の侵入に対して十分な保護性能を発揮し、屋外でも使用できますが、エンクロージャが長期間水に浸漬されないように注意する必要があります。エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。アルミニウムの利点. アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 200 mm高さ = 90 mm幅 = 140 mm外形寸法 = 200 x 140 x 90mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:200 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:200 mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製ナチュラル汎用エンクロージャ、 IP66 IK09. RS Pro アルミエンクロージャは、内部の電気部品やコンポーネントを埃や水の侵入から保護するためのエンクロージャとして最適です。エンクロージャはベースとふた LID で構成されており、ねじで取り付けて確実なシールを形成し、壁又は表面に取り付けることができます。この RS Pro アルミエンクロージャシリーズは、さまざまな環境に適合するようにさまざまなサイズを用意しています。 この高品質で Durable なエンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケット付きで、 IP66 及び IK09 等級を備えていて、エンクロージャに機械的な衝撃による損傷だけでなく、ほこりや水の侵入を防ぎます。使用温度範囲が -40 +100 C と広く、過酷な環境でも優れた RS Pro アルミエンクロージャは保護機能も発揮します。特長と利点. IP66 保護の防水シールを提供するネオプレンガスケット 塗装仕上げのアルミニウム構造 さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています 内部コンポーネントをほこりや水から保護するのに最適 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 高い耐腐食性と耐衝撃性 使用温度範囲: -40 +100 IK09 等級により、大きな力や衝撃から確実に保護. 用途. このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入と水に対する保護を実現しています。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは、水や埃の侵入に対して十分な保護性能を発揮し、屋外でも使用できますが、エンクロージャが長期間水に浸漬されないように注意する必要があります。エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。アルミニウムの利点. アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 200 mm高さ = 90 mm幅 = 140 mm外形寸法 = 200 x 140 x 90mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:140 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:140 mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro アルミ製ナチュラル汎用エンクロージャ、 IP66 IK09. RS Pro アルミエンクロージャは、内部の電気部品やコンポーネントを埃や水の侵入から保護するためのエンクロージャとして最適です。エンクロージャはベースとふた LID で構成されており、ねじで取り付けて確実なシールを形成し、壁又は表面に取り付けることができます。この RS Pro アルミエンクロージャシリーズは、さまざまな環境に適合するようにさまざまなサイズを用意しています。 この高品質で Durable なエンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケット付きで、 IP66 及び IK09 等級を備えていて、エンクロージャに機械的な衝撃による損傷だけでなく、ほこりや水の侵入を防ぎます。使用温度範囲が -40 +100 C と広く、過酷な環境でも優れた RS Pro アルミエンクロージャは保護機能も発揮します。特長と利点. IP66 保護の防水シールを提供するネオプレンガスケット 塗装仕上げのアルミニウム構造 さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています 内部コンポーネントをほこりや水から保護するのに最適 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 高い耐腐食性と耐衝撃性 使用温度範囲: -40 +100 IK09 等級により、大きな力や衝撃から確実に保護. 用途. このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入と水に対する保護を実現しています。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは、水や埃の侵入に対して十分な保護性能を発揮し、屋外でも使用できますが、エンクロージャが長期間水に浸漬されないように注意する必要があります。エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。アルミニウムの利点. アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。
    仕様材質 = アルミニウム奥行き = 140 mm高さ = 90 mm幅 = 140 mm外形寸法 = 140 x 140 x 90mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしIK等級 = IK09ガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応